REVVO 倒立/航空貨物用回転キャスター
形式 | モデル | コアカラー | 内側のボルト穴の間隔 | 外側のボルト穴の間隔 | 全体の高さ | プレートサイズ | ホイール直径 | ホイールの幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HSL065NY1LT25 | シルバー | 2-3/8 x 3-3/8" | 2-3/8 x 3-1/2" | 4.031 " | 3-1/8 x 4-7/16" | 2 9 / 16 " | 1 13 / 32 " | ¥1,955 | |
B | KSL 065 NY1L T25 | シルバー | 2-3/8 x 3-3/8" | 2-3/8 x 3-1/2" | 3.75 " | 3-1/8 x 4-7/16" | 2.5 " | 1.375 " | ¥5,429 | |
A | LSL065NY1L-T25 | シルバー | 2-3/8 x 3-3/8" | 2-3/8 x 3-1/2" | 3 25 / 32 " | 3-1/8 x 4-7/16" | 2 9 / 16 " | 1 13 / 32 " | ¥4,258 | |
C | LSL065NY1L | ホワイト | 3.5 " | 3.5 " | 3 25 / 32 " | 2-3/4 x 4-3/8" | 2 9 / 16 " | 1 13 / 32 " | ¥6,959 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- オープンエンドレンチ
- キーブランク
- 一時的な現場照明アクセサリー
- ハンドヘルドペイントスプレー
- ピンバイス
- レンチ
- Hardware
- インデックス可能なツール
- プログラマブルロジックコントローラー(PLC)
- 危険な場所の備品
- EDSAL レコードストレージラック
- HARRINGTON 手動チェーンホイスト
- APPROVED VENDOR ニードルブラントステンレススチールゲージ
- COOPER B-LINE キャスター
- DAYTON モーター取り付けブラケット、CW
- BALDOR / DODGE エンドカバーアセンブリ
- BALDOR / DODGE SCED、XNUMX ボルト フランジ、ボール ベアリング
- BALDOR / DODGE Tigear-2 EZ Kleen レデューサ、3 ピース結合入力付き、サイズ 13
- BROWNING フェルトシール
- BROWNING VFCS 200 シリーズ標準デューティパイロットフランジカートリッジマウントボールベアリング