入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 倒立/航空貨物用回転キャスター |
キャスター定格範囲 | 300〜999ポンド |
キャスター製品グループ | 旋回キャスター |
キャスター温度利用可能な範囲 | 有り |
キャスタータイプ | スイベル |
キャスターホイール素材 | ナイロン |
キャスターホイール形状 | スタンダード |
コアカラー | ホワイト |
コア材質 | ナイロン |
フレーム仕上げ | 磨かれた亜鉛 |
フレーム材料 | 鋼 |
穴のパターン | F |
内側のボルト穴の間隔 | 3.5 " |
負荷定格 | 450ポンド |
取付ボルト径 | 3 / 8 " |
非マーキング | 有り |
ホイールの数 | 1 |
外側のボルト穴の間隔 | 3.5 " |
全体の高さ | 3 25 / 32 " |
プレートサイズ | 2-3/4 x 4-3/8" |
プレート厚 | 1 / 8 " |
レースウェイ | プレシジョンボール |
交換用ホイール | 製造者No.065 NY1L |
温度。 範囲 | -4度から176度F |
ホイールベアリング | プレシジョンボール |
ホイールカラー | ホワイト |
ホイール直径 | 2 9 / 16 " |
ホイール素材 | ナイロン |
ホイールの幅 | 1 13 / 32 " |
船の重量(kg) | 0.76 |
船高(cm) | 9.65 |
船の長さ(cm) | 11.18 |
船幅(cm) | 7.11 |
HSコード | 8302200000 |
原産国 | GB |
モデル | コアカラー | 内側のボルト穴の間隔 | 外側のボルト穴の間隔 | 全体の高さ | プレートサイズ | ホイール直径 | ホイールの幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSL065NY1L-T25 | シルバー | 2-3/8 x 3-3/8" | 2-3/8 x 3-1/2" | 3 25 / 32 " | 3-1/8 x 4-7/16" | 2 9 / 16 " | 1 13 / 32 " | ¥4,726 | |
HSL065NY1LT25 | シルバー | 2-3/8 x 3-3/8" | 2-3/8 x 3-1/2" | 4.031 " | 3-1/8 x 4-7/16" | 2 9 / 16 " | 1 13 / 32 " | ¥1,955 | |
KSL 065 NY1L T25 | シルバー | 2-3/8 x 3-3/8" | 2-3/8 x 3-1/2" | 3.75 " | 3-1/8 x 4-7/16" | 2.5 " | 1.375 " | ¥5,501 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。