入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 安全インターロック |
AC接点定格 | 3A @ 240V |
接続タイプ | 30 "×48」 |
お問合せフォーム | 2NO / 1NC |
形式 | 作動キー、フィールド選択可能 |
船の重量(kg) | 0.52 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 12.45 |
船幅(cm) | 6.86 |
HSコード | 8536308000 |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 高さ | AC接点定格 | アクチュエータの長さ | 操作力 | 動作温度 範囲 | 形式 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCSB703 | 安全インターロックスイッチ | 1.73 " | 10A @ 300V | キー依存 | 4.5ポンド | -13度から158度F | 作動キー、押しボタンリリース | 2.05 " | ¥86,062 | ||
XCSC703 | 安全インターロックスイッチ | 1.73 " | 10A @ 300V | キー依存 | 4.5ポンド | -13度から158度F | 作動キー、管状キーのロック解除 | 2.05 " | ¥84,417 | ||
XCSPR553 | 安全インターロックスイッチ | 2.36 " | 10A @ 300V | 1.18 " | 0.18フィートポンド | -13度から158度F | ロータリーシャフト | 1.18 " | ¥46,006 | ||
XCSLE2525513 | 安全インターロックスイッチ | 8.07 " | 0.75A @ 240V | - | 4.5 lb.ロック解除、247 lb.ロック | -13度から140度F | 力によるプラスチックロック | 1.71 " | ¥74,555 | ||
XCSLE2727313 | 安全インターロックスイッチ | 8.07 " | 0.75A @ 240V | - | 4.5 lb.ロック解除、247 lb.ロック | -13度から140度F | プラスチックロック | 1.71 " | ¥69,821 | ||
XCSLE2727333 | 安全インターロックスイッチ | 8.07 " | 0.75A @ 240V | - | 4.5 lb.ロック解除、247 lb.ロック | -13度から140度F | プラスチックロック | 1.71 " | ¥74,555 | ||
XCSL766B3 | 安全インターロックスイッチ | - | - | - | - | - | - | - | ¥169,211 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。