入手する 5月 2, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 安全インターロックスイッチ |
AC接点定格 | 6A @ 300V |
アクチュエータの長さ | キー依存 |
ボディ材質 | ザマク |
コンジットサイズ | 1 / 2 "NPT |
接続タイプ | 30 "×48」 |
お問合せフォーム | 1NO、2NC |
DCコンタクトレーティング | 3A @ 300V |
深さ | 5.75 " |
ヘッド素材 | ザマク |
高さ | 1.73 " |
IP評価 | 67 |
NEMA評価 | 4、4X、12 |
操作力 | 4.5ポンド |
動作温度 範囲 | -13度から158度F |
形式 | 作動キー、ソレノイドロック |
UPC | 785901719618 |
幅(Width) | 3.86 " |
船の重量(kg) | 1.27 |
船高(cm) | 5.84 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 11.18 |
HSコード | 8536509055 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。