WATTS ミキシングバルブ より安全な出口温度のために、そして火傷と熱衝撃を防ぐために温水と冷水を混合するために給湯器と一緒に使用されます。 ASSEおよびCSA規格に準拠し、最大流量は23gpmです。
より安全な出口温度のために、そして火傷と熱衝撃を防ぐために温水と冷水を混合するために給湯器と一緒に使用されます。 ASSEおよびCSA規格に準拠し、最大流量は23gpmです。
ミキシングバルブは、安全で最適な出口条件を維持するために、温水と冷水を混合することによって水の温度を制御するように設計されています。さまざまな用途に最適です。...続きを読む
ミキシングバルブ、真ちゅう
形式 | モデル | 温度。 範囲 | 注ぐ速さ | 入口サイズ | インレットタイプ | コンセントサイズ | コンセントタイプ | 全体の高さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3/4 LFMMV-PEX | ¥35,644 | |||||||||
A | 1/2 LFMMV-PEX | ¥41,012 | |||||||||
B | 3/4 LFMMV-米国 | ¥44,446 | |||||||||
A | 1 LFMMV-PEX | ¥33,849 | |||||||||
C | 1/2 LF 1170-UT-2 1/2 " | ¥44,467 | |||||||||
D | 1/2 LF1170-米国 | ¥42,791 | |||||||||
E | 1 / 2LF1170M2-PEX | ¥46,471 | |||||||||
D | 3/4 LF1170-米国 | ¥48,424 |
温水エクステンダーミキシングバルブ
形式 | モデル | ホットインレット温度範囲 | 入口接続 | コンセント接続 | コンセントサイズ | コンセントタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LF70AT 3/4 | ¥59,799 | ||||||
B | LFL70A 3/4 | ¥62,961 | ||||||
B | LF70A 3/4 | ¥51,275 | ||||||
C | LFL70A-F1/2 | ¥54,440 | ||||||
D | LFL70AT 1/2 | ¥56,912 | ||||||
D | LF70AT 1/2 | ¥48,939 | ||||||
C | LF70A-F1/2 | ¥44,264 |
ミキシングバルブ
形式 | モデル | 全幅 | ボディ材質 | 注ぐ速さ | 温度。 範囲 | 入口サイズ | インレットタイプ | コンセントサイズ | コンセントタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3/4 LFMMVM1-UT-プレス | ¥65,114 | |||||||||
B | 1 LF1170M2-UT-プレス | ¥73,263 | |||||||||
B | 1/2 LF1170M2-UT-プレス | ¥64,432 | |||||||||
A | 1 LFMMVM1-UT-PRESS | ¥74,604 | |||||||||
C | 1/2 LFMMV-米国 | ¥39,469 | 見積依頼 | ||||||||
D | 3/4 LF 1170 PEX | ¥44,112 | 見積依頼 | ||||||||
B | 3/4 LF1170M2-UT-プレス | ¥67,464 | |||||||||
A | 1/2 LFMMVM1-UT-プレス | ¥60,696 | |||||||||
E | 3/8 LFUSGB-M2 | ¥47,204 | |||||||||
F | 3/4 LF 1170-UT- M2 3/4" | ¥59,200 |
サーモスタット混合バルブ
形式 | モデル | コンセントサイズ | ボディ材質 | 容量 | 出口温度精度 | コンセントタイプ | 注ぐ速さ | 入口接続 | 入口サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LFMMVM1-CPVC 1 | ¥114,787 | |||||||||
B | LFMMVM1-PEX1 | ¥114,787 | |||||||||
C | LFMMVM1-QC1 | ¥120,835 | |||||||||
D | LFMMVM1-US 1 | ¥51,418 | |||||||||
E | LFMMVM1-UT1 | ¥51,418 | |||||||||
D | MMV-US-M1 120F 1/2 | ¥51,275 | |||||||||
F | LFMMVM1-UT(W / PRESS)3/4 | ¥51,047 | |||||||||
G | LFMMVM1-UT(W / PRESS)1 | ¥59,629 | |||||||||
A | LFMMVM1-CPVC 1/2 | ¥69,972 | |||||||||
H | LFMMVM1-US 1/2 | ¥42,846 | |||||||||
C | LFMMVM1-QC 1/2 | ¥76,160 | |||||||||
I | LFMMVM1-PEX-Z4 1/2 | ¥67,911 | |||||||||
J | LFMMVM1-UT1/2 | ¥42,846 | |||||||||
B | LFMMVM1-PEX 1/2 | ¥69,972 | |||||||||
G | LFMMVM1-UT(W / PRESS)1/2 | ¥45,767 | |||||||||
C | LFMMVM1-QC 3/4 | ¥93,615 | |||||||||
J | LFMMVM1-UT3/4 | ¥47,141 | |||||||||
H | LFMMVM1-US 3/4 | ¥47,141 | |||||||||
K | LFMMVM1-PEX 3/4 | ¥87,291 | |||||||||
L | LFMMV-HTK 3/4 | ¥44,975 | |||||||||
A | LFMMVM1-CPVC 3/4 | ¥87,291 | |||||||||
M | LFUSG-B-M2 | ¥31,677 |
LF70Aシリーズ、ミキシングバルブ、鉛フリー真ちゅう
形式 | モデル | 注ぐ速さ | 入口サイズ | コンセントサイズ | 全体の高さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1/2 LF70A-F | ¥17,227 | ||||||
B | 3/4 LF70A | ¥25,060 |
形式 | モデル | 容量 | 注ぐ速さ | 入口サイズ | 出口温度精度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LFN170M3 1 | ¥348,625 | |||||
A | LFN170M3 1 1/4 | ¥538,060 | |||||
A | LFN170M3 1 1/2 | ¥588,652 | |||||
A | LFN170M3 2 | ¥882,561 |
サーモスタット混合バルブ、鉛フリー銅シリコン合金
ワットのサーモスタット混合バルブは、冷水と温水を同時に混合することによって水温を調整します。 ワットバルブは、床内放射暖房、土壌暖房、緊急シャワー、および都市用水処理アプリケーションのボイラーおよび強化水システムで使用されます。 これらのサーモスタット混合バルブにより、給湯器はより高い温度で動作し、バルブ出力での実効システム流量を拡張できます。 この機能により、生産性が向上します。 ワットミキシングバルブは鉛フリーの銅シリコン合金でできており、鍛造、鋳造、機械加工の材料ストックの優れた製造能力を促進します。 ワットのサーモスタット混合バルブは、サイズ/ BTU要件を削減し、ピークシステム需要に対応する容量を提供します。 これらのUPCにリストされているバルブは、23 gpmの最大流量を提供し、それぞれ最大160°Fおよび150psiの温度と圧力に耐えることができます。 ユニオン、ソルベントウェルド、クイックコネクト、および圧縮インレットオプションで利用可能なこれらのサーモスタットミキシングバルブの広い範囲から選択してください Raptor Supplies。 ワット ヘビーデューティーフロートバルブ & 調整可能な圧力逃し弁 さまざまな商業用水供給規制アプリケーションにも利用できます。
ワットのサーモスタット混合バルブは、冷水と温水を同時に混合することによって水温を調整します。 ワットバルブは、床内放射暖房、土壌暖房、緊急シャワー、および都市用水処理アプリケーションのボイラーおよび強化水システムで使用されます。 これらのサーモスタット混合バルブにより、給湯器はより高い温度で動作し、バルブ出力での実効システム流量を拡張できます。 この機能により、生産性が向上します。 ワットミキシングバルブは鉛フリーの銅シリコン合金でできており、鍛造、鋳造、機械加工の材料ストックの優れた製造能力を促進します。 ワットのサーモスタット混合バルブは、サイズ/ BTU要件を削減し、ピークシステム需要に対応する容量を提供します。 これらのUPCにリストされているバルブは、23 gpmの最大流量を提供し、それぞれ最大160°Fおよび150psiの温度と圧力に耐えることができます。 ユニオン、ソルベントウェルド、クイックコネクト、および圧縮インレットオプションで利用可能なこれらのサーモスタットミキシングバルブの広い範囲から選択してください Raptor Supplies。 ワット ヘビーデューティーフロートバルブ & 調整可能な圧力逃し弁 さまざまな商業用水供給規制アプリケーションにも利用できます。
形式 | モデル | 温度。 範囲 | 注ぐ速さ | 入口サイズ | インレットタイプ | コンセントサイズ | コンセントタイプ | 全体の高さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LFUSGB-M2-SC | - | 見積依頼 | ||||||||
B | LFMMV-M1-UT | ¥45,587 | |||||||||
C | LFMMV-M1-QC | ¥49,053 | |||||||||
D | LFMMV-M1-QC | ¥37,270 | |||||||||
B | LFMMV-M1-UT | ¥56,746 | |||||||||
E | LFMMV-M1-UT | ¥39,072 | |||||||||
F | LFMMV-M1-US | ¥51,975 | |||||||||
G | LFUSGB-M2-QC | ¥41,660 | |||||||||
H | 0006270 | ¥51,612 | |||||||||
H | 0006269 | ¥34,131 | |||||||||
D | LFMMV-M1-QC | ¥40,651 | |||||||||
H | 0006271 | ¥79,258 | |||||||||
I | LF1170-M2-QC | ¥25,886 | |||||||||
I | LF1170-M2-QC | ¥42,844 | |||||||||
J | LF1170-M2-US | ¥54,669 | |||||||||
K | LF1170-M2-UT | ¥54,920 | |||||||||
I | LF1170-M2-QC | ¥43,979 |
サーモスタット混合バルブ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
3/8 LFUSG-B-SC M3 | CN2TNX | ¥60,568 |
温水混合バルブ、入口100〜130度。 F、3/4インチアウトレット
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
LFL70AT 3/4 | BR6ERZ | ¥70,247 |
特徴
- ワット混合バルブには、逆流を防ぎ、水が一方向にのみ流れるようにするために、温水と冷水の両方の入口に一体型の逆止弁とフィルター ガスケットがあります。
- 水温変化に素早く反応するダブルスロットル設計。
- 固体ワックス油圧原理のサーモスタットは、温水と冷水の両方を調整し、温水と冷水の一貫した混合を提供するように設計されています。
- ヒート トラップはサーモスタット バルブで使用され、対流損失 (サーモサイフォンとも呼ばれます) を減らし、システム効率を高めます。
- 冷水の供給が損なわれた場合、混合水の流れは安全に制限されます。
- スウェットまたはスレッド接続が利用可能です。
動作メカニズム
- 温水を使用する場合、バルブの混合チャンバー内のサーモスタットが出口温度を検出し、混合チャンバーに供給される温水と冷水の流れを制御するシート アセンブリを自動的に配置します。
- 混合出口の温度が上昇購入に進む、サーモスタットが膨張し、シート アセンブリが移動して、温水入口ポートを制限しながら冷水入口ポートをより完全に開くことができます。
- 混合出口の温度が下がると、サーモスタットが収縮し、シート アセンブリが移動して、冷水の入口ポートを制限しながら、温水の入口ポートをより完全に開くことができます。
- どちらの場合も、混合出口水の温度は、バルブの許容範囲内の設定温度に自動的かつ継続的に維持されます。
- 冷水または温水の供給が停止購入に進む、シート アセンブリが極端な位置に移動し、温水または冷水の入口ポートが遮断されます。
- 機械的な調整により、バルブの範囲内で希望の出口水温を選択できます。
規格と承認
- アッセ 1016
- アッセ 1017
- アッセ 1069
- アッセ 1070
よくある質問
サーモスタット混合バルブをどのように調整しますか?
- バルブ上部のプラスチックキャップを外し、スパナで締めて温度供給を調整します。
- 温度を上げるには、ノブを反時計回りに回します。
- 温度を下げるには、ノブを時計回りに回します。
サーモスタット混合弁が必要ですか?
給水ポイントで水温を制御し、やけどを防止するには、給湯器にサーモスタット混合バルブを取り付ける必要があります。 これにより、ヒーターの温度を上げることができ、細菌を殺すことができます。
水混合バルブのワット数はどのように調整しますか?
- バルブの設定を調整するには、六角レンチでロッキング キャップ スクリューを緩めます。
- 温度を調整するには、キャップを 1/4 インチ持ち上げます。
- 反時計回りに回すと温度が上がります。
- 温度を下げるには、ノブを時計回りに回します。
詳細はこちら
- ショップ用品
- 書籍および書籍用品
- ハンドトラック
- 換気
- 通信部
- サインポストアクセサリー
- ワイヤーマーキングラベル
- パネルトラックアクセサリー
- 水中井戸ポンプ
- ステンレス製の格子
- GARLAND MFG ハンマーフェイス
- CAROL 同軸ケーブル
- ECLIPSE ダイ付きクリンパー
- STREN-FLEX リバースアイスリングタイプ6
- HI-TECH DURAVENT ブリッジクランプ、ステンレス鋼
- EATON 分電盤コネクタ キット
- VESTIL C-130シリーズ アルミ製はしご・台車
- REGAL エンドミル シングルエンド 4枚刃 ハイス CC ブライト
- SIEMENS 非照光式押しボタンオペレーター
- TRUE RESIDENTIAL カバー