入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ミキシングバルブ |
ボディフィニッシュ | ラフブロンズ |
コールドインレット温度範囲 | 40〜85度F |
ホットインレット温度範囲 | 120〜160度F |
入口接続 | 雌ねじ |
入口サイズ | 1 / 2 " |
入口温度(低温) | 40〜85度F |
入口温度(高温) | 120〜160度F |
インレットスレッドタイプ | ftp 拡張子 |
マックス。 温度 | 210度F |
製造元シリーズ | LF70A |
最低温度差 | 5度F |
コンセント接続 | 雌ねじ |
コンセントサイズ | 1 / 2 " |
コンセントタイプ | 雌ねじ |
最大圧力差 | 25% |
圧力降下 | 10 psi |
静圧 | 30 psi |
温度調整範囲 | 120〜160度F |
温度計タイプ | いいえ |
船の重量(kg) | 0.5 |
プロダクト | モデル | ホットインレット温度範囲 | 入口接続 | コンセント接続 | コンセントサイズ | コンセントタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFL70A-F1/2 | 100〜130度F | ソケット | ソケット | 1 / 2 " | ソケット | ¥54,440 | ||
LF70A-F1/2 | 120〜160度F | ソケット | ソケット | 1 / 2 " | ソケット | ¥44,264 | ||
LFL70AT 1/2 | 100〜130度F | 雌ねじ | 雌ねじ | 1 / 2 " | 雌ねじ | ¥56,912 | ||
LF70AT 3/4 | - | - | - | 3 / 4 " | 雌ねじ | ¥59,799 | ||
LF70A 3/4 | - | - | - | 3 / 4 " | ソケット | ¥51,275 | ||
LFL70A 3/4 | - | - | - | 3 / 4 " | ソケット | ¥62,961 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。