入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ミキシングバルブ |
ボディ材質 | 真鍮 |
注ぐ速さ | 20psiで125gpm |
入口サイズ | 1 / 2 " |
入口温度(低温) | 39度から85度F |
入口温度(高温) | 120度から180度F |
インレットタイプ | PEX |
マックス。 圧力 | 150のプサイ |
コンセントサイズ | 1 / 2 " |
コンセントタイプ | PEX |
全体の高さ | 5 9 / 16 " |
全幅 | 5.25 " |
温度。 範囲 | 80度から120度F |
船の重量(kg) | 0.86 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 15.75 |
船幅(cm) | 11.68 |
HSコード | 8481801095 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 温度。 範囲 | 注ぐ速さ | 入口サイズ | インレットタイプ | コンセントサイズ | コンセントタイプ | 全体の高さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 / 2LF1170M2-PEX | 90度から160度F | 23 gpm | 1 / 2 " | FNPT | 1 / 2 " | FNPT | 5 9 / 16 " | 5.25 " | ¥51,694 | ||
3/4 LFMMV-米国 | 80度から120度F | 0.5〜20 gpm | 3 / 4 " | はんだ | 3 / 4 " | はんだ | 5.437 " | 4.875 " | ¥47,376 | ||
1/2 LF 1170-UT-2 1/2 " | 90度から160度F | 0.5〜23 gpm | 1 / 2 " | FNPT | 1 / 2 " | FNPT | 5.437 " | 4.875 " | ¥47,300 | ||
1/2 LF1170-米国 | 90度から160度F | 0.5〜23 gpm | 1 / 2 " | はんだ | 1 / 2 " | はんだ | 5.437 " | 4.875 " | ¥46,299 | ||
3/4 LF1170-米国 | 90度から160度F | 0.5〜23 gpm | 3 / 4 " | はんだ | 3 / 4 " | はんだ | 5.437 " | 4.875 " | ¥51,894 | ||
3/4 LFMMV-PEX | 80度から120度F | 20psiで125gpm | 3 / 4 " | PEX | 3 / 4 " | PEX | 5 11 / 16 " | 5.5 " | ¥39,306 | ||
1 LFMMV-PEX | 80度から120度F | 20psiで125gpm | 1" | PEX | 1" | PEX | 5.875 " | 5.875 " | ¥31,377 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。