グリース
250AD シリーズ航空宇宙用極圧グレードフッ素化グリース
240AZ シリーズ航空宇宙グレードフッ素グリース
グリース
赤、リチウムコンプレックス、グリース、14オンス
NRT PLSSシリーズ 非反応性グリース
Krytox NRT (非反応性) PLSS シリーズ グリースは、メンテナンスや修理の目的で、ベアリング、ブッシング、スリーブ、O リング、シールなどのポンプやモーターの可動部品の潤滑に適しています。 これらのグリースは化学的に不活性で、化学薬品、溶剤、燃料、水の存在下でも反応したり劣化したりしません。 非常に優れた熱安定性を備えているため、高温でも壊れたり潤滑性を失うことなく作業できます。 これらのグリースは優れた皮膜形成能力を備え、表面に厚い油層を形成することで摩擦や摩耗を軽減し、機器の寿命を延ばします。 独自の PTFE (ポリテトラフルオロエチレン) 増粘剤が含まれており、最大 900 度 F の温度および最大 350 bar (酸素存在下) の圧力での自動発火を排除します。
Krytox NRT (非反応性) PLSS シリーズ グリースは、メンテナンスや修理の目的で、ベアリング、ブッシング、スリーブ、O リング、シールなどのポンプやモーターの可動部品の潤滑に適しています。 これらのグリースは化学的に不活性で、化学薬品、溶剤、燃料、水の存在下でも反応したり劣化したりしません。 非常に優れた熱安定性を備えているため、高温でも壊れたり潤滑性を失うことなく作業できます。 これらのグリースは優れた皮膜形成能力を備え、表面に厚い油層を形成することで摩擦や摩耗を軽減し、機器の寿命を延ばします。 独自の PTFE (ポリテトラフルオロエチレン) 増粘剤が含まれており、最大 900 度 F の温度および最大 350 bar (酸素存在下) の圧力での自動発火を排除します。
NRT 8906 シリーズ非反応性グリース
Krytox NRT 8906 シリーズ非反応性グリースは、ベアリング、バルブ、O リング、シール、コネクタなどの重要なコンポーネントの潤滑に使用され、スムーズな動作を保証し、磨耗を軽減します。 これらは航空宇宙、自動車、エレクトロニクス、化学処理用途で使用されています。 これらのグリースは本質的に非反応性であり、化学薬品、酸素、放射線に対して耐性があります。 さらに、優れた摩擦低減を実現し、機器の故障を防ぎ、耐用年数の延長を保証します。 多用途性と信頼性により、長期持続性と効率的な潤滑を必要とする要求の厳しい用途に最適です。 これらのグリースには PTFE 増粘剤が含まれており、優れた潤滑を提供し、摩擦を低減し、機械部品の磨耗を最小限に抑えることで機器の寿命を延ばします。 これらのグリースは、華氏 88 ~ 750 度の範囲の温度に耐えることができます。これらのグリースは、包装および分配用に設計されたカートリッジ/チューブを提供します。
Krytox NRT 8906 シリーズ非反応性グリースは、ベアリング、バルブ、O リング、シール、コネクタなどの重要なコンポーネントの潤滑に使用され、スムーズな動作を保証し、磨耗を軽減します。 これらは航空宇宙、自動車、エレクトロニクス、化学処理用途で使用されています。 これらのグリースは本質的に非反応性であり、化学薬品、酸素、放射線に対して耐性があります。 さらに、優れた摩擦低減を実現し、機器の故障を防ぎ、耐用年数の延長を保証します。 多用途性と信頼性により、長期持続性と効率的な潤滑を必要とする要求の厳しい用途に最適です。 これらのグリースには PTFE 増粘剤が含まれており、優れた潤滑を提供し、摩擦を低減し、機械部品の磨耗を最小限に抑えることで機器の寿命を延ばします。 これらのグリースは、華氏 88 ~ 750 度の範囲の温度に耐えることができます。これらのグリースは、包装および分配用に設計されたカートリッジ/チューブを提供します。
EG 2000 シリーズ エレクトロニクス グレード グリース
防食グリース
LOX-8LDシーラント
タフォイルスピンドルグリース
Fluoramics Tufoil スピンドル グリースは、家電製品のモーター、ベアリング、ブレーキ キャリパー、歯科用ドリル、高トルク機械などの重要な機械部品に潤滑を提供するように設計されたゼリー状の Tufoil です。 これらのスピンドル グリースは、直火であっても高温耐性を備えているため、溶けたり流出したりすることなく究極の保存寿命を実現します。 これらは、機械の動作温度を大幅に下げて摩擦、騒音、磨耗を防ぎ、動作寿命を延ばすのに最適です。 これらの合成グリースの引火点は摂氏 200 度で、容量は 0.25 ~ 1 ポンドの範囲で入手可能です。 Raptor Supplies.
Fluoramics Tufoil スピンドル グリースは、家電製品のモーター、ベアリング、ブレーキ キャリパー、歯科用ドリル、高トルク機械などの重要な機械部品に潤滑を提供するように設計されたゼリー状の Tufoil です。 これらのスピンドル グリースは、直火であっても高温耐性を備えているため、溶けたり流出したりすることなく究極の保存寿命を実現します。 これらは、機械の動作温度を大幅に下げて摩擦、騒音、磨耗を防ぎ、動作寿命を延ばすのに最適です。 これらの合成グリースの引火点は摂氏 200 度で、容量は 0.25 ~ 1 ポンドの範囲で入手可能です。 Raptor Supplies.
Chem8シリコン潤滑剤
Chem-8 潤滑剤とねじシーラントは、航空宇宙産業や自動車産業だけでなく、真空または水システムやオートクレーブ滅菌器での酸化反応など、酸素非適合性の用途にも使用されます。 これらの潤滑剤はシリコンと PTFE から作られており、強力で信頼性の高いシーラントとして機能し、連続的なオートクレーブ処理を支援し、シールネジや O リングの潤滑に優れた高真空グリースとして機能します。 防水性、化学的に不活性、無毒な性能を提供するように設計されており、華氏 300 度まで完璧に機能します。 これらの Chem-8 シリコン潤滑剤は、4、8、12、16 オンスのサイズ オプションからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
Chem-8 潤滑剤とねじシーラントは、航空宇宙産業や自動車産業だけでなく、真空または水システムやオートクレーブ滅菌器での酸化反応など、酸素非適合性の用途にも使用されます。 これらの潤滑剤はシリコンと PTFE から作られており、強力で信頼性の高いシーラントとして機能し、連続的なオートクレーブ処理を支援し、シールネジや O リングの潤滑に優れた高真空グリースとして機能します。 防水性、化学的に不活性、無毒な性能を提供するように設計されており、華氏 300 度まで完璧に機能します。 これらの Chem-8 シリコン潤滑剤は、4、8、12、16 オンスのサイズ オプションからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
283ACシリーズ 航空宇宙用防錆グレードフッ素グリース
GPL 227 シリーズ防食グリース
XHT-BDシリーズ極高温用超接着グレードグリース
ベアリンググリース
多目的グリース
多目的グリース
AUT 2245 シリーズ自動車用グリース
GPL 214 シリーズ極圧グレード グリース
GPL 206 シリーズ標準グレード グリース
詳細はこちら
- 識別製品
- 空気圧システムコンポーネント
- セキュリティアラームと警告
- スレッドおよびガスケットシーラント
- 舗装の品質
- スクリューマシン長さドリルビット
- コードレスラチェット
- 飲料ステーション
- エアモーター
- ロッドエンド
- ZURN ペックスチューブ、ブルー
- JAMCO WTシリーズ 作業台
- BUSSMANN LPJ 低ピーク時間遅延ヒューズ、デュアルエレメント、クラス J、インジケータ付き
- BUSSMANN GMDシリーズガラスおよびセラミックヒューズ
- UNISTRUT ワッシャー
- SPEARS VALVES PVC コンパクトフットバルブスクリーン、ねじ込み式
- OIL-DRI スピルキットリフィル
- MASTER LOCK キーシリンダー
- ALLEGRO SAFETY EZ Air Pro 溶接ヘルメット
- EATON CXF フルレンジ インジケータ電流制限ヒューズ