入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 防食グリース |
ベースオイル | 合成 |
クラス・学年 | NSF H1、ISO 460 グレード |
色 | ホワイト |
コンテナのサイズ | 0.5kg |
コンテナタイプ | ジャー |
グリース増粘剤 | PTFE |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 550度F |
製造元シリーズ | GPL 227 |
最小動作温度 | 86度F |
製品データシート | krytox-gpl-103.pdf |
比重 | 1.95 |
粘度@ 100C | 42セント |
粘度@ 40C | 450セント |
船の重量(kg) | 1.35 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 33.02 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。