KRYTOX NRT 8906 シリーズ非反応性グリース
形式 | モデル | コンテナタイプ | コンテナのサイズ | 比重 | Max.最大Operating Temp.動作温度 | 最小動作温度 | 粘度@ 100C | 粘度@ 40C | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | NRT 8906 | カートリッジ | 0.8kg | 1.95 | 750°F | 88°F | 25セント | 240セント | ¥214,146 | |
B | NRT 8906 | チューブ | 2オンス | 1.95 | 750°F | 88°F | 25セント | 240セント | ¥21,915 | |
B | NRT 8906 | チューブ | 8オンス | 1.95 | 750°F | 88°F | 25セント | 240セント | ¥75,248 |
NRT 8906 シリーズ非反応性グリース
Krytox NRT 8906 シリーズ非反応性グリースは、ベアリング、バルブ、O リング、シール、コネクタなどの重要なコンポーネントの潤滑に使用され、スムーズな動作を保証し、磨耗を軽減します。 これらは航空宇宙、自動車、エレクトロニクス、化学処理用途で使用されています。 これらのグリースは本質的に非反応性であり、化学薬品、酸素、放射線に対して耐性があります。 さらに、優れた摩擦低減を実現し、機器の故障を防ぎ、耐用年数の延長を保証します。 多用途性と信頼性により、長期持続性と効率的な潤滑を必要とする要求の厳しい用途に最適です。 これらのグリースには PTFE 増粘剤が含まれており、優れた潤滑を提供し、摩擦を低減し、機械部品の磨耗を最小限に抑えることで機器の寿命を延ばします。 これらのグリースは、華氏 88 ~ 750 度の範囲の温度に耐えることができます。これらのグリースは、包装および分配用に設計されたカートリッジ/チューブを提供します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ライトメーター
- キャスターアクセサリー
- 油圧リザーバータンク
- ドラムロック
- ガス検知管およびポンプ付属品
- フードサービスの使い捨ておよびディスペンサー
- 特殊ヒーター
- はかりとはかり付属品
- 安全保管
- 潤滑剤
- BRADY 安全ラベル
- KLEIN TOOLS 絶縁工具セット
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS オスプラグのロック
- MILLER FLUID POWER シリンダー油圧
- FOL-DA-TANK シングルレーンタンク Max シリーズ、折りたたみフレームタンク
- GORLITZ インナーコアケーブル
- WHEATON フラスコクランプ
- FANTECH IRシリーズ アイリスダンパー
- NIBCO プラグ、CPVC
- BALDOR / DODGE GTM、XNUMX ボルト フランジ GRIP TIGHT アダプター ボール ベアリング