KRYTOX GPL 206 多目的グリースペール、7kg
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 多目的グリース |
ベースオイル | 合成 |
クラス・学年 | NSF H1、ISO 220 グレード |
色 | ホワイト |
コンテナのサイズ | 7kg |
コンテナタイプ | バケツ |
グリース増粘剤 | PTFE |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 97度F |
製造元シリーズ | GPL 206 |
最小動作温度 | 500度F |
製品データシート | krytox-gpl-103.pdf |
比重 | 1.89度で1.93から75 F |
粘度@ 100C | 25セント |
粘度@ 40C | 243セント |
船の重量(kg) | 7.79 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。