入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 多目的グリース |
ベースオイル | 合成 |
クラス・学年 | NSF H1、ISO 220 グレード |
色 | ホワイト |
コンテナのサイズ | 20kg |
コンテナタイプ | バケツ |
グリース増粘剤 | PTFE |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 97度F |
製造元シリーズ | GPL 206 |
最小動作温度 | 500度F |
製品データシート | krytox-gpl-103.pdf |
比重 | 1.89度で1.93から75 F |
粘度@ 100C | 25セント |
粘度@ 40C | 243セント |
船の重量(kg) | 0.01 |
A. この多目的グリースは、1.98℃での比重がXNUMX g/ccです。
A. PTFE 増粘剤は、グリースの極端な温度への対応能力を強化し、優れた潤滑性を提供して、可動部品の摩擦と摩耗を軽減します。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。