入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 極圧グリース |
ベースオイル | 合成 |
クラス・学年 | NSF H1、ISO 68 グレード |
色 | ブラック |
コンテナのサイズ | 0.5オンス |
コンテナタイプ | 注射器 |
グリース増粘剤 | PTFE |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 138度F |
製造元シリーズ | GPL 214 |
最小動作温度 | 354度F |
製品データシート | krytox-gpl-103.pdf |
比重 | 1.75〜1.93 |
粘度@ 100C | 8.4セント |
粘度@ 40C | 60セント |
船の重量(kg) | 0.01 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。