入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電子グレードグリース |
ベースオイル | 合成 |
色 | ホワイト |
コンテナのサイズ | 0.5kg |
コンテナタイプ | ジャー |
グリース増粘剤 | PTFE |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 550度F |
製造元シリーズ | EG 2000 |
最小動作温度 | 93度F |
製品データシート | krytox-eg-2000.pdf |
比重 | 2度で0 C |
粘度@ 38C | 270セント |
粘度@ 99C | 26セント |
船の重量(kg) | 0.68 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 10.8 |
船幅(cm) | 10.8 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | コンテナタイプ | コンテナのサイズ | 比重 | Max.最大Operating Temp.動作温度 | 最小動作温度 | 粘度@ 99C | 粘度@ 38C | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EG 2000 | チューブ | 2オンス | 2度で0 C | 550度F | 93度F | 26セント | 270セント | ¥17,197 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。