エンジンスタンドとクレーン
エンジンを構築して機能させるのは難しい場合があります。そのため、エンジンのあらゆる側面にアクセスできるエンジン スタンドに投資することは常に素晴らしいアイデアです。広範囲を探索する...続きを読む
CBFCシリーズカウンターバランスフロアクレーン
Vestil CBFC シリーズ カウンター バランス フロア クレーンは、最大限の調整と多用途性を実現する調整可能なブームを備えており、最大 2000 ポンドまでのさまざまな荷重を持ち上げることができます。カウンターバランス設計により、前脚が不要になり、手の届きにくい場所でも簡単に操作できます。 これらのフロア クレーンにはブームが付属しており、手動油圧ハンド ポンプまたは DC 電源ユニットのボタンを押して上昇させることができ、到達範囲を広げることができます。 これらはパワー トラクション ドライブ システムと統合されており、疲労と怪我の可能性を軽減します。 すべてのユニットには、XNUMX つの硬質ガラス繊維入りナイロン キャスターと、サイド ブレーキ付きの XNUMX つの回転フェノール製キャスターが装備されており、簡単かつ安全に移動できます。
Vestil CBFC シリーズ カウンター バランス フロア クレーンは、最大限の調整と多用途性を実現する調整可能なブームを備えており、最大 2000 ポンドまでのさまざまな荷重を持ち上げることができます。カウンターバランス設計により、前脚が不要になり、手の届きにくい場所でも簡単に操作できます。 これらのフロア クレーンにはブームが付属しており、手動油圧ハンド ポンプまたは DC 電源ユニットのボタンを押して上昇させることができ、到達範囲を広げることができます。 これらはパワー トラクション ドライブ システムと統合されており、疲労と怪我の可能性を軽減します。 すべてのユニットには、XNUMX つの硬質ガラス繊維入りナイロン キャスターと、サイド ブレーキ付きの XNUMX つの回転フェノール製キャスターが装備されており、簡単かつ安全に移動できます。
形式 | モデル | アームの高さを低くした | ベースの長さ | 容量 | 材料 | 最大。 ブーム全伸長時の高さ | 電源 | 上げた腕を完全に伸ばした状態 | 上げた腕の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CBFC-500-AIR | ¥961,105 | 見積依頼 | ||||||||
B | CBFC-2000-AIR | ¥1,667,437 | 見積依頼 | ||||||||
C | CBFC-1000-AIR | ¥1,267,105 | 見積依頼 | ||||||||
D | CBFC-2000-DC | ¥1,781,974 | 見積依頼 | ||||||||
D | CBFC-500-DC | ¥1,051,969 | 見積依頼 | ||||||||
E | CBFC-PTDS-E | ¥1,065,186 | 見積依頼 | ||||||||
F | CBFC-1000 | ¥1,149,992 | |||||||||
D | CBFC-1000-DC | ¥1,368,401 | 見積依頼 | ||||||||
G | CBFC-500 | ¥717,302 | |||||||||
H | CBFC-2000 | ¥1,300,517 |
油圧エンジンクレーン
スタンド
形式 | モデル | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | 167-141 | ¥5,733 | ||
B | 551-224-10 | ¥311,554 | ||
C | 519-109-10 | ¥148,569 | 見積依頼 | |
D | 64AAA129B | ¥167,851 | 見積依頼 | |
E | 156-102 | ¥149,393 |
スタンド
形式 | モデル | 色 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | PH50 | ¥9,409 | ||
B | T0051516199N | ¥41,261 | ||
C | PH1201ESD | ¥14,501 | ||
D | WDH10 | ¥20,060 |
油圧式折りたたみクレーン
スタンド
床クレーン
エンジンスタンド
スタンド
EHNシリーズショップクレーンエンジンホイスト
油圧エンジン移動式クレーン
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
5Z010 | AE7KVH | ¥152,218 |
燃料タンクハンドラー
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
1758 | AA9NJW | ¥175,355 |
オプションのブレーキ ライト キット (ハーネス付き)
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
H-TRAIL-HTH | AG7ULA | ¥22,931 |
エンジンサポート、耐荷重500kg
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
S024 | CF3RRQ | ¥29,172 | 詳細を参照してください。 |
ホイストトレーラー、2000ポンド。 容量、青/黄
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
H-TRAIL | AG7UKZ | ¥461,519 | 見積依頼 |
エア/ハンドポンプ油圧ショップクレーン、4000ポンド。 容量
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
EHN-40-C-AH | AG7RLF | ¥171,523 | 見積依頼 |
エンジンスタンドとクレーン
エンジン スタンドは、エンジンを快適な高さでサポートし、回転させて上部と下部にアクセスできるように設計されています。 小型のエンジンでも重くて移動が困難な場合があります。 これらのエンジン スタンドには、ガレージ内でエンジンを簡単に移動できるホイールが付いています。 徹底的な化学洗浄後に塗布される鉛フリー塗装が特徴で、錆びを防ぐための仕上げが長持ちします。 これらのエンジン スタンドは強化スチール ネックを備えており、強度を高め、最大 6000 ポンドのエンジン ブロックを支持する際のたわみを排除します。 Raptor Supplies は、OTC、Vestil、Beech、Fervi、Gray & Westward などのブランドのフロア クレーン、燃料タンク ハンドラー、ホイスト トレーラー、油圧エンジン クレーンとともにエンジン スタンドを提供しています。 フロアクレーンは、重くて扱いにくい形状の物体、積荷、材料を安全かつ簡単に持ち上げる機能を提供します。 これらのフロアクレーンは、オペレータが敷地内のさまざまな場所で重量物を簡単に持ち上げることができるポータブル設計を特徴としています。
あなたが使用します
エンジンスタンドって何に使うの?
エンジン スタンドは、大型トラックのディーゼル エンジンやトランスミッションを再構築やその他の手順で支えるためによく使用されます。 エンジンのあらゆる側面にアクセスでき、操作性を高めるための車輪が付いています。
特徴
- Vestil カウンター バランス フロア クレーンは、最大 2000 ポンドまでの荷重を持ち上げるための最大限の調整と多用途性を提供する調整可能なブームを備えています。
- 手動油圧ハンドポンプまたは DC 電源ユニットのボタンを押してブームを持ち上げると、より広い範囲に伸縮できます。
- これらのフロア クレーンは、前脚の必要性を排除するカウンターバランス設計を特徴としており、ユニットの操作が容易になり、狭くて届きにくいエリアに到達するのに最適です。
- 8 つの硬質 2 x 8 インチのガラス繊維入りナイロン製キャスターと、サイド ブレーキ付きの 3 つの回転 XNUMX x XNUMX インチ フェノール製キャスターが付属しています。
- Vestil ショップのクレーン エンジン ホイストには、手動油圧ハンド ポンプで上げ下げできる伸縮ブームが装備されており、複数の吊り上げ高さと吊り上げ能力に対応します。
- これらの作業現場クレーンには、より高速な吊り上げ動作を実現する大容量油圧シリンダーが搭載されています。
- これらのフロアクレーンには、吊り上げ時の角度のある荷重に耐えられるよう、大径のラムが付いています。
- これらの作業現場クレーンは、塗装仕上げの頑丈なスチール構造を特徴とし、可搬性を高めるための XNUMX つの固定キャスターと XNUMX つの回転キャスターを備えています。
- ブナ製カウンターウェイトフロアクレーンは、荷物の吊り上げや機器への干渉を排除するために前脚のない設計になっています。
- これらのフロアクレーンは、クロムメッキ仕上げの頑丈なスチール構造を特徴としており、1000 ~ 2000 ポンドの範囲の荷重に対応します。
OTCエンジンスタンド
- OTC エンジン スタンドは、96 対 1 の比率のウォームとギアのセットを備えており、コンポーネントを完全に 360 度回転させることができます。
- これらのエンジン スタンドには、クリアランスに必要なスイング半径を提供する 12 トンのジャッキが付いています。
- OTC エンジン スタンドには、移動性を考慮して前輪 XNUMX つと後輪 XNUMX つのキャスターが装備されています。
- 任意の位置でロックできるハンドルが付いています。
動作メカニズム
エンジン スタンドを使用購入に進む、整備士は手の届く高さで自動車やトラックのエンジンを作業できます。 これらのスタンドは、所定の位置にあるときにエンジンを回転させる回転アームを備えています。 これらのアームは、エンジンの取り付け方法に応じて、さまざまな位置に届くように調整できます。 エンジンは通常、トランスミッションが取り付けられる XNUMX つの穴を使用して、フライホイール端のスタンドに取り付けられます。 整備士が露出した部品を作業できるように、エンジンを空中で支えるための重い片持ちフレームが付属しています。
よくある質問
エンジンをスタンドに取り付けるにはどうすればいいですか?
- すべての配線を外し、エキゾーストとモーターのマウントのボルトを外して、エンジンを車両から取り外します。 エンジンホイストを使用してエンジンを車両から持ち上げます。
- エンジンを車両から安全に取り外し、エンジンが地面に着くまでエンジンホイストを下げてから、トランスミッションの取り外しを開始してください。
- エンジンスタンドを用意します。 エンジン スタンドには通常、長いボルト穴が付いた XNUMX 本の調整可能なアームがあります。 エンジンをエンジン スタンドに取り付けるためのボルトはホームセンターで入手できます。 ボルトがエンジン ブロックに少なくとも XNUMX インチ到達し、エンジン スタンド マウントを通過することが理想的です。
- エンジンホイストを使用してエンジンを取り外し、エンジンスタンドに向かって移動します。 エンジンスタンドのアームを固定しているピボットマウントを取り外します。 次に、エンジンスタンド後部のピンを外します。
- ボルトをエンジンスタンドマウントに通して、トランスミッションが取り付けられているエンジンに取り付けます。 アームのうち XNUMX つをエンジンの低い位置に取り付け、他の XNUMX つのアームを高い位置にボルトで固定します。
- エンジン スタンド マウントの回転中心はフライホイールの中心にある必要があります。 それに応じてエンジン スタンド マウントのアームを調整します。 そうすることで、スタンド上でエンジンのバランスが取れます。
- エンジン スタンド マウントを地面より低い位置に取り付け、エンジンがエンジン スタンド自体と同じ高さになるようにします。 マウントの円形の回転中心をエンジン スタンドに挿入します。
- エンジン スタンドがエンジンを支え始めたら、エンジン ホイストをゆっくりと下げます。 すべての留め具がしっかりと締められ、エンジン スタンドが所定の位置にロックされていることを確認してください。 エンジン スタンドがエンジンの重量を支えられることを確認した後、ホイストを取り外してください。 エンジンスタンドに取り付けられたエンジンを回転させることで全方位にアクセスできます。
エンジンスタンドは安全に使用できますか?
はい、適切な安全対策と専門知識があれば、エンジン スタンドは安全に使用できます。 すべての操作指示に従って、人身傷害や物的損害の危険を回避してください。 エンジンスタンドの耐荷重や重量制限を超えないようにすることをお勧めします。
エンジンスタンドでエンジンはかけられますか?
はい、エンジン スタンドでエンジンを動かすことは、新しいエンジンまたは新しく修理したエンジンの慣らし運転、調整、テストに最適な方法です。 エンジンを車から取り外さずに漏れやその他の問題を修理できるので便利です。 車外でエンジンを作動させることは非常に危険です。
どうやってエンジンをエンジンスタンドに乗せるのですか?
エンジンをエンジン スタンドに取り付ける最も簡単な方法は、回転ヘッド アセンブリをエンジン スタンドから取り外すことです。 次に、このアセンブリをエンジンに取り付け、調整可能なアームの位置を調整します。 アセンブリを取り付けたら、エンジンをエンジン スタンドの高さまで吊り上げ、アセンブリとエンジンを慎重にスタンドに再度取り付けます。
エンジンスタンドのボルトはどれくらいの長さが必要ですか?
ほとんどのエンジンスタンドにはボルトが付属しています。 適切なボルトは、エンジン ブロックの内側に XNUMX 分の XNUMX インチから XNUMX インチの間に挿入されます。 ボルトが長すぎる場合は、必要に応じてボルトの頭とエンジンスタンドの間にワッシャーを取り付けて、ボルトが突き出ないようにする必要があります。 エンジンをスタンドに取り付ける際は、ワッシャーを追加しすぎたり、メーカーの推奨事項から逸脱したりしないでください。
詳細はこちら
- ベンダー
- 管理人用カートと供給ホルダー
- エルゴノミクス
- DCモーター
- 潤滑剤
- ソケット
- キー溝ブローチシム
- ベルトドライブシングルインレットフォワードカーブブロワー
- 容積式送風機
- 封じ込めブーム
- LAB SAFETY SUPPLY 安全キャビネット
- REFLEXITE 10年反射テープ、トラック、トレーラー
- MAG-MATE 円筒形磁石アセンブリ
- BUSSMANN DINヒューズリンク
- VERMONT GAGE 標準ねじプラグゲージ、7 / 8-14 Unf Lh
- SPEARS VALVES PVCウェーハバタフライバルブ、レバーハンドル、EPDMシート
- ABC HAMMERS Stryker Pro Series クロスペインハンマー
- NIBCO ラグスタイルインターナショナルバタフライバルブ
- DREMEL コード付き回転ツール
- TRUE RESIDENTIAL ヒーター