アイテム価格 | ホイストトレーラー |
アーム長さ | 53 1/2 "から77/1" |
腕の長さ @ 1,150 ポンド | 65 3 / 4 " |
腕の長さ @ 2,000 ポンド | 53 3 / 4 " |
腕の長さ @ 650 ポンド | 77 3 / 4 " |
ボールカプラー | クラス2 |
ボールサイズ | 1 7 / 8 " |
容量 | 2000ポンド。 |
色 | 青 |
フレーム材料 | 鋼 |
フロントキャスター径 | 5" |
フロントキャスター材質 | 半鋼 |
フロントキャスタータイプ | リジッド |
フロントキャスター幅 | 2" |
前輪径 | 16 " |
高さ | 80.375 " |
長さ | 91.75 " |
高さは 1,150 ポンドで低くなります。 | 20 " |
高さは 2,000 ポンドで低くなります。 | 26 1 / 4 " |
高さは 650 ポンドで低くなります。 | 13 3 / 4 " |
材料 | 鋼 |
最大。 ブーム全伸長時の高さ | 90 " |
最大。 ブームの長さ | 77.75 " |
最大。 全伸長時の耐荷重 | 650ポンド。 |
測定単位 | 各 |
分。 ブーム全伸長時の高さ | 13.75 " |
分。 ブームの長さ | 53.75 " |
キャスターの数 | 6 |
フロントキャスターの数 | 2 |
後部キャスターの数 | 2 |
全体の深さ | 93.75 " |
全体の高さ | 103.4375 " |
全体の長さ(Overall Length) | 93.75 " |
全幅 | 47.5 " |
ポータブル | 有り |
電源 | ニューマチック |
製品データシート | ヴェスティル-rp-h-trail.pdf |
1,150ポンドで高さを上げました。 | 84 5 / 16 " |
2,000ポンドで高さを上げました。 | 78 3 / 8 " |
650ポンドで高さを上げました。 | 90 " |
リアキャスター径 | 4" |
後輪キャスターの材質 | ゴムのカビ |
リアキャスタータイプ | スイベル |
リアキャスター幅 | 2" |
後輪径 | 4" |
けん引可能 | 有り |
ユニットの長さ @ 1,150 ポンド。 | 81 7 / 8 " |
ユニットの長さ @ 2,000 ポンド。 | 71 " |
ユニットの長さ @ 650 ポンド。 | 93 3 / 4 " |
ホイール径 | 16 " |
ホイールの幅 | 4.8 " |
幅(Width) | 45.437 " |
船の重量(kg) | 238.05 |
船高(cm) | 204.15 |
船の長さ(cm) | 233.05 |
船幅(cm) | 115.41 |
HSコード | 8426190000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。