VESTIL EHN-40-T エンジンホイスト、伸縮式脚、4000 ポンド容量
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧エンジンクレーン |
ブームの高さ @ 1,000 ポンド | "0へ" 87 |
ブームの高さ @ 2,000 ポンド | "0へ" 82 |
ブームの高さ @ 3,000 ポンド | 3 1/2 "から77" |
ブームの高さ @ 4,000 ポンド | 8 7/8 "から72" |
容量 | 4000ポンド。 |
キャスターロック | いいえ |
チェーンの長さ | 11インチ フック付き |
色 | イエロー |
深さ | 62 " |
延長可能な脚 | はい |
折りタイプ | いいえ |
フレーム材料 | 鋼 |
フロントキャスター径 | 3 1 / 2 " |
フロントキャスター幅 | 1 1 / 4 " |
高さ | 57 " |
取り付け金具が付属 | はい |
脚のデザイン | 伸縮自在の |
脚長 | "62へ" 85 |
長さ | 62 " |
材料 | 鋼 |
最大。 ブーム全伸長時の高さ | 72 " |
最大。 全伸長時の耐荷重 | 1000ポンド。 |
測定単位 | 各 |
全体の深さ | 62 " |
全体の高さ | 57 " |
全幅 | 35 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-ehn-40-t.pdf |
ラムの作動 | 油圧 |
ラムのトン数 | 12 |
1,000ポンドで到達 | 76 " |
2,000ポンドで到達 | 67 " |
3,000ポンドで到達 | 58 " |
4,000ポンドで到達 | 49 " |
リアキャスター径 | 3 1 / 2 " |
リアキャスター幅 | 1 1 / 4 " |
伸縮ブーム | はい |
幅(Width) | 35 " |
船の重量(kg) | 124.65 |
船高(cm) | 144.78 |
船の長さ(cm) | 157.48 |
船幅(cm) | 88.9 |
HSコード | 8426990000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。