VESTIL EHN-60-T エンジンホイスト、伸縮式脚、6000 ポンド容量
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
アイテム価格 | 油圧エンジンクレーン |
ブームの高さ @ 2,000 ポンド | 6 1/4 "から96/9" |
ブームの高さ @ 3,000 ポンド | 11 1/2 "から92/3" |
ブームの高さ @ 4,000 ポンド | 16 11/16 "から88/3" |
ブームの高さ @ 6,000 ポンド | "22へ" 84 |
容量 | 6000ポンド。 |
キャスターロック | いいえ |
チェーンの長さ | 11インチ フック付き |
色 | イエロー |
深さ | 54.5 " |
延長可能な脚 | 有り |
折りタイプ | いいえ |
フレーム材料 | 鋼 |
高さ | 61 " |
取り付け金具が付属 | 有り |
脚のデザイン | 伸縮自在の |
脚長 | 54 1/2 "から83/1" |
長さ | 54.5 " |
材料 | 鋼 |
最大。 ブーム全伸長時の高さ | 84 " |
最大。 全伸長時の耐荷重 | 2205ポンド。 |
測定単位 | 各 |
全体の深さ | 54.5 " |
全体の高さ | 61 " |
全幅 | 31.75 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-ehn-60-t.pdf |
ラムの作動 | 油圧 |
ラムのトン数 | 12 |
2,000ポンドで到達 | 76 1 / 4 " |
3,000ポンドで到達 | 68 " |
4,000ポンドで到達 | 60 " |
6,000ポンドで到達 | 51 7 / 8 " |
伸縮ブーム | 有り |
UPC | 691215049566 |
幅(Width) | 31.75 " |
船の重量(kg) | 161.1 |
船高(cm) | 154.94 |
船の長さ(cm) | 138.43 |
船幅(cm) | 80.65 |
HSコード | 8426990000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。