定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

TB WOODS SF1316 QD ブッシング、鋳鉄、SF サイズ、ボア径 1.1875 インチ、標準キー溝 | AD4CMT 41D891

TB WOODS SF1316 QD ブッシング、鋳鉄、SF サイズ、ボア径 1.1875 インチ、標準キー溝

在庫あり
アイテム:AD4CMT モデル:SF1316相互参照:41D891

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥10,323 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemクイック取り外し可能なブッシング
ボルトサークル径3 7 / 8 "
ボルトサイズ3 / 8-16 "x 2"
ボアブッシングシリーズSF
ボア径1-3 / 16」
チューブ径1 mm
ボアタイプキー溝で仕上げました
ブッシングスタンダード
ブッシュタイプスタンダード
カップリングサイズSF
ディメンションA1 / 2 "
寸法B3 1 / 8 "
外形寸法D4 5 / 8 "
寸法E1 1 / 2 "
次元F1 1 / 4 "
寸法L2"
Hardwareインチシリーズ
キーサイズ1 / 4 "x 1 / 8"
キー溝スタンダード
長さ2"
材料鋳鉄
マックス トルク11000ポンドインチ
装着タイプ従来型またはリバース
カテゴリー別QDブッシング
SAEグレード5
サイズSF
テーパー直径 3/4 インチあたり XNUMX フィート
トルク11000ポンド-インチ
重量 4.6ポンド。

発送情報:

船の重量(kg) 2.09
船高(cm)5.4
船の長さ(cm)12.38
船幅(cm)12.38
HSコード7326908588
原産国MX

製品バリエーション

プロダクトモデルカップリングサイズボルトサークル径ボルトサイズディメンションA寸法B外形寸法D寸法E次元F価格
TB WOODS SD11116 QD ブッシング、スチール、SD サイズ、ボア径 1.6875 インチ、標準キー溝 | AA2PXJ 10Y298 SD11116SD2.688 "1/4-20" x 1-7/8"0.44 "2.188 "3.188 "1.38 "1 1 / 4 "¥9,360
TB WOODS SD11516 QD ブッシング、スチール、SD サイズ、ボア径 1.9375 インチ、浅いキー溝 | AA2PXK 10Y299 SD11516SD2.688 "1/4-20" x 1-7/8"0.44 "2.188 "3.188 "1.38 "1 1 / 4 "¥8,978
TB WOODS SD1316 SD13/16 クイック取り外し可能ブッシュ、スチール、キー溝付き、ボア径 13/16 インチ | AA2PXL 10Y301 SD1316-4.687 "1/4-20" x 1-7/8"-----¥8,978
TB WOODS SDS11116 QD ブッシング、スチール、SDS サイズ、ボア径 1.6875 インチ、標準キー溝 | AA2PXM 10Y302 SDS11116SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "¥7,288
TB WOODS SDS11516 QD ブッシング、スチール、SDS サイズ、ボア径 1.9375 インチ、浅いキー溝 | AA2PXN 10Y303 SDS11516SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "¥7,448
TB WOODS SDS178 QD ブッシング、スチール、SDS サイズ、ボア径 1.875 インチ、浅いキー溝 | AA2PXP 10Y304 SDS178SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "¥8,366
TB WOODS SDS58 QD ブッシング、スチール、SDS サイズ、ボア径 0.625 インチ、標準キー溝 | AA2PXQ 10Y305 SDS58SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "¥6,207

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

TB WOODS SF1316 QD ブッシング、鋳鉄、SF サイズ、ボア径 1.1875 インチ、標準キー溝
¥10,323 /単価