VESTIL EHN-20-C エンジンホイスト、折りたたみ脚、2000ポンド容量
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
アイテム価格 | 油圧エンジンクレーン |
ブームの高さ @ 1,000 ポンド | 14 1/2 "から80" |
ブームの高さ @ 1,500 ポンド | 17 1/2 "から78" |
ブームの高さ @ 2,000 ポンド | 20 1/2 "から76" |
ブームの高さ @ 500 ポンド | 10 1/2 "から82" |
容量 | 2000ポンド。 |
キャスターロック | いいえ |
チェーンの長さ | 11インチ フック付き |
折りたたまれた高さ | 55 1 / 2 " |
折りたたまれた長さ | 10 1 / 2 " |
折りたたまれた幅 | 26 3 / 4 " |
色 | イエロー |
深さ | 48.5 " |
延長可能な脚 | いいえ |
折りタイプ | 有り |
フレーム材料 | 鋼 |
フロントキャスター径 | 4 1 / 2 " |
フロントキャスタータイプ | リジッド |
フロントキャスター幅 | 1 1 / 4 " |
高さ | 59 " |
取り付け金具が付属 | 有り |
脚のデザイン | 折り畳める |
長さ | 48.5 " |
材料 | 鋼 |
最大。 ブーム全伸長時の高さ | 76 " |
最大。 全伸長時の耐荷重 | 500ポンド。 |
測定単位 | 各 |
全体の深さ | 48.5 " |
全体の高さ | 59 " |
全幅 | 26.75 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-ehn-20-c.pdf |
ラムの作動 | 油圧 |
ラムのトン数 | 3 |
1,000ポンドで到達 | 43 3 / 4 " |
1,500ポンドで到達 | 40 " |
2,000ポンドで到達 | 36 5 / 8 " |
500ポンドで到達 | 47 " |
リアキャスター径 | 3 1 / 2 " |
リアキャスタータイプ | スイベル |
リアキャスター幅 | 1 1 / 4 " |
伸縮ブーム | いいえ |
UPC | 691215049597 |
幅(Width) | 26.75 " |
船の重量(kg) | 75.15 |
船高(cm) | 149.86 |
船の長さ(cm) | 123.19 |
船幅(cm) | 67.95 |
HSコード | 8426990000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。