VESTIL CBFC シリーズ カウンター バランス フロア クレーン
形式 | モデル | アームの高さを低くした | ベースの長さ | 容量 | 材料 | 最大。 ブーム全伸長時の高さ | 電源 | 上げた腕を完全に伸ばした状態 | 上げた腕の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CBFC-500-AIR | - | 70 " | 500ポンド。 | 鋼 | - | - | 90 " | - | ¥961,105 | 見積依頼
|
B | CBFC-2000-AIR | - | 94 " | 2000ポンド。 | 鋼 | - | - | 96 " | - | ¥1,667,437 | 見積依頼
|
C | CBFC-1000-AIR | - | 80 " | 1000ポンド。 | 鋼 | 90 " | ニューマチック | 90 " | - | ¥1,267,105 | 見積依頼
|
D | CBFC-2000-DC | - | 94 " | - | アルミニウム | - | - | - | 96 " | ¥1,781,974 | 見積依頼
|
D | CBFC-500-DC | - | - | 500ポンド。 | 鋼 | - | - | - | - | ¥1,051,969 | 見積依頼
|
E | CBFC-PTDS-E | - | - | - | 鋼 | - | - | - | - | ¥1,065,186 | 見積依頼
|
F | CBFC-1000 | 5" | 80 " | 1000ポンド。 | 鋼 | 90 " | マニュアル | - | 90 " | ¥1,149,992 | |
D | CBFC-1000-DC | 5" | 80 " | 1000ポンド。 | 鋼 | - | - | - | 90 " | ¥1,368,401 | 見積依頼
|
G | CBFC-500 | 5" | 70 " | 500ポンド。 | 鋼 | 90 " | マニュアル | - | 90 " | ¥717,302 | |
H | CBFC-2000 | 15 " | 94 " | 2000ポンド。 | 鋼 | 96 " | マニュアル | - | 96 " | ¥1,300,517 |
CBFCシリーズカウンターバランスフロアクレーン
Vestil CBFC シリーズ カウンター バランス フロア クレーンは、最大限の調整と多用途性を実現する調整可能なブームを備えており、最大 2000 ポンドまでのさまざまな荷重を持ち上げることができます。カウンターバランス設計により、前脚が不要になり、手の届きにくい場所でも簡単に操作できます。 これらのフロア クレーンにはブームが付属しており、手動油圧ハンド ポンプまたは DC 電源ユニットのボタンを押して上昇させることができ、到達範囲を広げることができます。 これらはパワー トラクション ドライブ システムと統合されており、疲労と怪我の可能性を軽減します。 すべてのユニットには、XNUMX つの硬質ガラス繊維入りナイロン キャスターと、サイド ブレーキ付きの XNUMX つの回転フェノール製キャスターが装備されており、簡単かつ安全に移動できます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ネガティブエアマシンアクセサリ
- セキュリティ識別用品
- 折りたたみ式台車
- ポータブルバンドソーアクセサリー
- 振動プレートコンパクター
- パイプとチューブ
- 容器と容器
- 詮索好きな道具
- 屋外エリア備品
- 組積造コンクリートおよびタイルツール
- PRECISION BRAND プラスチックアーバーシム
- KIPP K0114テンションレバー
- ACROVYN エンドキャップ、シルバー、アクロヴィン
- COXREELS 1195シリーズハンドクランクホースリール
- FUNNEL KING ダブルキャップファネル
- EATON 船舶用カプセル化変圧器
- EATON 11-300 シリーズ モーター コントロール センター
- HUBBELL データ/通信キャビネット
- RINGERS GLOVES 断熱インパクトグローブ
- BROWNING スチールタイプB No.25チェーン用最小内径スプロケット