VESTIL CBFC-2000-DC フロア クレーン、カウンターバランス、DC 電源、2000 ポンド容量
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 床クレーン |
ベースの長さ | 94 " |
ベース幅 | 29 " |
色 | 青 |
設計 | カウンターバランス |
演算 | フロアクレーン |
高さ | 107.5 " |
長さ | 159.13 " |
材料 | アルミニウム |
電源ユニット | DC 12V |
上げた腕を完全に伸ばした状態 | 96 " |
上げた腕の高さ | 96 " |
リジッドキャスター材質 | ガラス繊維入りナイロン |
スイベルキャスターの材質 | フェノール |
ユニフロムキャパシティ | 2000ポンド。 |
UPC | 691215221818 |
幅(Width) | 29 " |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アームの高さを低くした | ベースの長さ | 容量 | 材料 | 最大。 ブーム全伸長時の高さ | 電源 | 上げた腕を完全に伸ばした状態 | 上げた腕の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBFC-500 | 5" | 70 " | 500ポンド。 | 鋼 | 90 " | マニュアル | - | 90 " | ¥717,302 | ||
CBFC-1000 | 5" | 80 " | 1000ポンド。 | 鋼 | 90 " | マニュアル | - | 90 " | ¥1,149,992 | ||
CBFC-2000 | 15 " | 94 " | 2000ポンド。 | 鋼 | 96 " | マニュアル | - | 96 " | ¥1,300,517 | ||
CBFC-1000-AIR | - | 80 " | 1000ポンド。 | 鋼 | 90 " | ニューマチック | 90 " | - | ¥1,267,105 | 見積依頼
| |
CBFC-1000-DC | 5" | 80 " | 1000ポンド。 | 鋼 | - | - | - | 90 " | ¥1,368,401 | 見積依頼
| |
CBFC-2000-AIR | - | 94 " | 2000ポンド。 | 鋼 | - | - | 96 " | - | ¥1,667,437 | 見積依頼
| |
CBFC-500-AIR | - | 70 " | 500ポンド。 | 鋼 | - | - | 90 " | - | ¥961,105 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。