VESTIL CBFC-500 カウンターバランスフロアクレーン、500 ポンド、ブルー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 移動式床クレーン |
ベースの長さ | 70 " |
ベース幅 | 29 " |
ブームの長さ | 44 " |
容量 | 500ポンド。 |
色 | 青 |
構造 | 溶接鋼 |
設計 | カウンターバランス |
終了 | ブルーパワーエナメル |
フレーム材料 | 鋼 |
フロントキャスター径 | 8" |
フロントキャスター材質 | フェノール |
フロントキャスター幅 | 3" |
前輪径 | 8" |
前輪の材質 | フェノール |
前輪幅 | 3" |
演算 | フロアクレーン |
高さ | 62.25 " |
長さ | 109 13 / 16 " |
負荷容量 | 500ポンド。 |
下げた腕を完全に伸ばした状態 | 5" |
アームの高さを低くした | 5" |
材料 | 鋼 |
建設資材 | 溶接鋼 |
最大。 ブーム全伸長時の高さ | 90 " |
最大。 ブームの長さ | 77.5 " |
分。 ブームの長さ | 53.5 " |
キャスターホイールの数 | 4 |
キャスターの数 | 4 |
全体の深さ | 135.125 " |
全体の高さ | 102 " |
全体の長さ(Overall Length) | 135.125 " |
全幅 | 29 " |
プラットフォームの長さ | 70 " |
プラットフォームの幅 | 29 " |
ポータブル | 有り |
電源 | マニュアル |
製品データシート | ヴェスティル-rp-cbfc-500.pdf |
上げた腕を完全に伸ばした状態 | 90 " |
上げた腕の高さ | 90 " |
リアキャスター径 | 8" |
後輪キャスターの材質 | ガラス繊維入りナイロン |
リアキャスター幅 | 2" |
後輪径 | 8" |
後輪の材質 | ガラス繊維入りナイロン |
後輪幅 | 2" |
収納高さ | 62-1 / 4インチ |
タイプ | カウンターバランス |
ホイール直径 | 2、6 "および2、8"。 フェノールキャスター |
幅(Width) | 24 13 / 16 " |
船の重量(kg) | 762.3 |
船高(cm) | 177.8 |
船の長さ(cm) | 284.48 |
船幅(cm) | 66.04 |
HSコード | 8426190000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アームの高さを低くした | ベースの長さ | 容量 | 材料 | 最大。 ブーム全伸長時の高さ | 電源 | 上げた腕を完全に伸ばした状態 | 上げた腕の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBFC-1000 | 5" | 80 " | 1000ポンド。 | 鋼 | 90 " | マニュアル | - | 90 " | ¥1,204,008 | 見積依頼
| |
CBFC-2000 | 15 " | 94 " | 2000ポンド。 | 鋼 | 96 " | マニュアル | - | 96 " | ¥1,367,800 | 見積依頼
| |
CBFC-1000-AIR | - | 80 " | 1000ポンド。 | 鋼 | 90 " | ニューマチック | 90 " | - | ¥1,267,105 | 見積依頼
| |
CBFC-1000-DC | 5" | 80 " | 1000ポンド。 | 鋼 | - | - | - | 90 " | ¥1,368,401 | 見積依頼
| |
CBFC-2000-AIR | - | 94 " | 2000ポンド。 | 鋼 | - | - | 96 " | - | ¥1,667,437 | 見積依頼
| |
CBFC-2000-DC | - | 94 " | - | アルミニウム | - | - | - | 96 " | ¥1,781,974 | 見積依頼
| |
CBFC-500-AIR | - | 70 " | 500ポンド。 | 鋼 | - | - | 90 " | - | ¥961,105 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。