VESTIL CBFC-2000-AIR フロアクレーン、カウンターバランス、空気動力、2000 ポンド容量
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 床クレーン |
ベースの長さ | 94 " |
ベース幅 | 29 " |
ブームの長さ | 53 1/2 "から77/1" |
容量 | 2000ポンド。 |
キャスター径 | 8" |
キャスター素材 | ガラス入りナイロン、フェノール樹脂 |
キャスター幅 | 2 インチ リジッド、3 インチ スイベル |
色 | 青 |
設計 | カウンターバランス |
演算 | フロアクレーン |
下げた腕を完全に伸ばした状態 | 15 " |
材料 | 鋼 |
キャスター数 | 4 |
キャスターの数 | 4 |
上げた腕を完全に伸ばした状態 | 96 " |
UPC | 691215221849 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アームの高さを低くした | ベースの長さ | 容量 | 材料 | 最大。 ブーム全伸長時の高さ | 電源 | 上げた腕を完全に伸ばした状態 | 上げた腕の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBFC-500 | 5" | 70 " | 500ポンド。 | 鋼 | 90 " | マニュアル | - | 90 " | ¥717,302 | ||
CBFC-1000 | 5" | 80 " | 1000ポンド。 | 鋼 | 90 " | マニュアル | - | 90 " | ¥1,149,992 | ||
CBFC-2000 | 15 " | 94 " | 2000ポンド。 | 鋼 | 96 " | マニュアル | - | 96 " | ¥1,300,517 | ||
CBFC-1000-AIR | - | 80 " | 1000ポンド。 | 鋼 | 90 " | ニューマチック | 90 " | - | ¥1,267,105 | 見積依頼
| |
CBFC-1000-DC | 5" | 80 " | 1000ポンド。 | 鋼 | - | - | - | 90 " | ¥1,368,401 | 見積依頼
| |
CBFC-2000-DC | - | 94 " | - | アルミニウム | - | - | - | 96 " | ¥1,781,974 | 見積依頼
| |
CBFC-500-AIR | - | 70 " | 500ポンド。 | 鋼 | - | - | 90 " | - | ¥961,105 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。