GRAY SC440 エア フロア クレーン 空気/油圧 4400 ポンド
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 床クレーン |
ブームの長さ | 119インチ |
容量 | 4400ポンド |
構造 | 溶接した |
終了 | ペイント |
高さ | 119 " |
長さ | 82 " |
タイプ | 空気/油圧 |
ホイール直径 | 6" |
幅(Width) | 22〜50インチ |
船の重量(kg) | 288.03 |
船高(cm) | 220.98 |
船の長さ(cm) | 101.6 |
船幅(cm) | 101.6 |
HSコード | 8425190000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 容量 | 高さ | 長さ | タイプ | ホイール直径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC220 エア | 2200 | 114 | 82 mm | エアー | 6 | ¥1,058,923 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。