アイテム価格 | 油圧エンジンクレーン |
ブームの高さ @ 1,000 ポンド | "3へ" 102 |
ブームの高さ @ 2,000 ポンド | "9へ" 97 |
ブームの高さ @ 3,000 ポンド | "15へ" 91 |
ブームの高さ @ 4,000 ポンド | "21へ" 86 |
容量 | 4000ポンド。 |
キャスターロック | いいえ |
キャスター素材 | 鋳鋼 |
キャスタータイプ | スイベル |
キャスター幅 | 1 1 / 4 " |
チェーンの長さ | 11インチ フック付き |
折りたたまれた高さ | 66 " |
折りたたまれた長さ | 22 " |
折りたたまれた幅 | 32 " |
色 | イエロー |
深さ | 72 " |
延長可能な脚 | いいえ |
折りタイプ | 有り |
フレーム材料 | 鋼 |
フロントキャスター径 | 3 1 / 2 " |
高さ | 58 " |
取り付け金具が付属 | 有り |
脚のデザイン | 折り畳める |
長さ | 72 " |
材料 | 鋼 |
最大。 ブーム全伸長時の高さ | 86 " |
最大。 全伸長時の耐荷重 | 1102ポンド。 |
測定単位 | 各 |
ミドルキャスター径 | 3" |
中間キャスター幅 | 1 1 / 4 " |
全体の深さ | 72 " |
全体の高さ | 58 " |
全幅 | 43 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-ehn-40-c-ah.pdf |
ラムの作動 | ニューマチック |
ラムのトン数 | 8 |
1,000ポンドで到達 | 61 " |
2,000ポンドで到達 | 53 " |
3,000ポンドで到達 | 46 " |
4,000ポンドで到達 | 39 " |
リアキャスター径 | 3 1 / 2 " |
伸縮ブーム | いいえ |
UPC | 691215049368 |
幅(Width) | 43 " |
船の重量(kg) | 112.05 |
船高(cm) | 147.32 |
船の長さ(cm) | 182.88 |
船幅(cm) | 109.22 |
HSコード | 8426990000 |
原産国 | CN |
A. チェーンの長さは7インチです。
A. チューブの壁の厚さは 1/8 インチです。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。