JET TOOLS ドリルプレス 金属/木材の穴あけおよび四角い穴の穴あけ用に設計されたフロアマウント/ベンチマウント/ラジアル/ギア付きドリルプレス。 ベルト/ギアヘッド/スプラインドライブがあり、さまざまな馬力のバリエーションで提供されます
金属/木材の穴あけおよび四角い穴の穴あけ用に設計されたフロアマウント/ベンチマウント/ラジアル/ギア付きドリルプレス。 ベルト/ギアヘッド/スプラインドライブがあり、さまざまな馬力のバリエーションで提供されます
多くの用途では、木材または金属片の改造が必要です。ボルトとナットが取り付けられた穴を使用して結合されます。完璧にフィットさせるには、正確なサイズの穴が必要です。...続きを読む
木材用ボール盤
金属用フロアスタンドボール盤
形式 | モデル | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | 354250 | ¥1,127,221 | ||
B | 354251 | ¥1,276,836 | ||
C | IDP-22 | ¥609,972 | ||
D | IDP-17 | ¥492,630 | ||
E | JDP20EVST-230-PDF | ¥1,881,018 | ||
F | JDP20VST | ¥1,420,736 | ||
E | JDP20EVST-460-PDF | ¥1,861,867 | ||
G | JDP-20EVS-110 | ¥1,340,377 |
ミルドリル
形式 | モデル | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | JMD-40GHPF | ¥2,188,720 | ||
B | JMD-45GHPF | ¥1,703,034 | ||
C | JMD-40GH | ¥1,142,946 | ||
D | JMD-45VSPFT | ¥3,010,234 | ||
E | JMD-45GH | ¥2,009,094 | ||
B | JMD-45GHPF | ¥2,160,075 | ||
A | JMD-40GHPF | ¥1,361,156 | ||
F | JMD-45VSPFT | ¥2,521,486 | ||
G | JMD-40GH | ¥1,513,845 | ||
H | JMD-45GHPF | ¥2,569,556 | ||
I | JMD-40GHPF | ¥1,781,043 | ||
F | JMD-45VSPFT | ¥2,810,100 | ||
J | JMD-45VSPF | ¥2,391,217 | ||
D | JMD-45VSPFT | ¥2,064,407 | ||
K | JMD-45VSPF | ¥1,904,718 | ||
C | JMD-40GH | ¥2,036,787 | ||
J | JMD-45VSPF | ¥2,725,644 | ||
F | JMD-45VSPFT | ¥2,646,441 | ||
E | JMD-45GH | ¥1,530,926 | ||
E | JMD-45GH | ¥2,383,867 | ||
L | 350120 | ¥2,039,713 |
タッピング230v付きギヤードヘッドドリル
ベルトフロアドリルプレス
フロアドリルプレス
形式 | モデル | 全幅 | アンペアAC | ベースサイズ | 相 | 電圧 | チャックサイズ | モーターHP | 速度の数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | JDP-17 | ¥304,470 | |||||||||
B | 354500 | ¥518,177 | |||||||||
C | JDP-20EVST-230 | ¥1,513,607 | |||||||||
C | JDP-20EVST-460 | ¥1,538,072 | |||||||||
D | JDP-20VS-3 | ¥1,215,451 | |||||||||
D | JDP-20VS-1 | ¥1,194,553 | |||||||||
E | 354170 | ¥347,520 |
ベンチ ドリル プレス ベルト 15 インチ 115v 3/4 馬力
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
354401 | AD2YTA | ¥203,511 |
パワーフィード230v付きギヤードヘッドドリル
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
354024 | AA8GWA | ¥1,381,655 | 見積依頼 |
ギアヘッドボール盤 10 インチ 230v
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
354020 | AA8GVY | ¥1,128,453 | 見積依頼 |
特徴
- Jet Tools ボール盤には、ベルト、ギア付きヘッド、スプライン ドライブのバリエーションが用意されており、スムーズな穴あけを容易にします。
- ジェット フロアドリルプレス 設置が簡単な大型の精密研削Tスロット生産テーブルを備えています。
- 厳選されたジェットボール盤は、ヘッドとテーブルを最大限にサポートするための大きな研削鋼製コラムを備えています。
動作メカニズム
- ジェットボール盤は、スピンドルを駆動する電気モーターによって動力を供給されます。
- このスピンドルはドリルビットを所定の位置にしっかりと保持します。
- スピンドルの下にはワークテーブルがあり、さまざまな材料の厚さに対応し、ドリルビットの下に材料を正確に配置するために上下に調整できます。
- 穴を開けるには、作業台の深さと位置を調整し、材料を所定の位置に固定します。
- ボール盤のスイッチを入れると、モーターがスピンドルを回転させます。
- ドリルビットが下方に移動し、ワークに穴を開けます。
よくある質問
ドリルビットをワークピースに正しく位置合わせするにはどうすればよいですか?
調整可能なテーブルと深さストップを使用して、ワークピースをドリルビットの下に正確に配置します。 穴あけプロセスを開始する前に、時間をかけて測定し、位置を調整してください。
ボール盤にぐらつきや振れが発生した場合はどうすればよいですか?
ぐらつきや振れは穴の精度に影響を与える可能性があります。 これに対処するには、ドリルビットがチャックに適切に固定されていること、チャックが正しく締め付けられていること、スピンドルとチャックアセンブリが損傷したり曲がったりしていないことを確認してください。
ボール盤と手持ちドリルの主な違いは何ですか?
主な違いは、ボール盤が固定式の機械であるため、穴を開ける際の精度と制御が向上していることです。 ハンドヘルドドリルはより携帯性に優れていますが、精度は同等です。
最適なパフォーマンスを得るためにジェットボール盤をメンテナンスするにはどうすればよいですか?
- ボール盤を定期的に清掃し、可動部品に注油してください。
- チャックとスピンドルに破片が付着しないようにしてください。
- 必要に応じてベルトを確認し、張ってください。
ジェットボール盤を使用する場合、どのような安全上の注意を払う必要がありますか?
- 常に安全ゴーグルと聴覚保護具を着用してください。
- ワークピースがテーブルにしっかりと固定されていることを確認してください。
- 可動部分に手を近づけないでください。
- 穴あけする材料に適切な速度と送り速度を使用してください。
自分のニーズに適したジェットボール盤を選択するにはどうすればよいですか?
ワークピースのサイズ、穴あけする材料の種類、作業場で利用可能なスペースなどの要素を考慮してください。
詳細はこちら
- 自動車メンテナンスツール
- フードサービスの保管と輸送
- 作業服
- 包装用テープディスペンサーと機器
- 溶接オーブンおよび付属品
- アーク溶接機
- 化学試験紙
- ストレートブレードデバイスアクセサリ
- ねじ山挿入工具アクセサリ
- ブナNチュービング
- BRADY パイプマーカー、天然ガス
- BIG BILL 難燃つなぎ服
- FACOM 絶縁ソケットセット
- PERMAKLEEN 抗菌標準シュラウド付き防水ロックコネクタ
- BROWNING No.40チェーン用分割テーパーブッシュ付きスチール製シングルスプロケット
- INGERSOLL-RAND エアパワーダイグラインダー
- CARRIER TRANSICOLD トランスフォーマー
- HOBART 武器
- LR NELSON チューブ
- EBM-PAPST ケーブル