カップリングインサート
フレックス カップリング インサートは、機器の完全性と機能を維持しながら、効率的な動力伝達を目的とした産業用途で使用されます。 Raptor Supplies 幅広い範囲を提供します...続きを読む
確かにフレックスカップリングスリーブ
Sure-Flex Plusカップリングは、EPDM、ネオプレン、ハイトレル、およびウレタン製の柔軟なエラストマースリーブを使用して、トルクを伝達し、シャフトのずれに対応します。 Sure-Flex Plusカップリングは、あらゆるタイプのミスアライメント、衝撃、振動、エンドフロートを吸収するための4方向の屈曲作用により、優れたねじり柔軟性を提供します。 これらのSure-FlexPlusカップリングの独自に設計された歯により、摩耗することなく角度のずれに対応できます。これは、キャリパーまたはスケールで実現できます。 これらのスリーブカップリングは、摩耗や顕著なエネルギー損失なしに平行ずれを吸収します。 これらのスリーブカップリングの横方向の柔軟性により、平行方向のずれに関連するラジアルベアリングの負荷が軽減されます。
Sure-Flex Plusカップリングは、軸方向のシャフトの動きが制限されているアプリケーションで使用できます。 これらのカップリングは、必要最小限のメンテナンスを保証するために30%増加したトルク定格を提供し、ほとんどの競合カップリングよりも3倍以上長い耐用年数を持っています。 Sure-Flex Plusスリーブは、既存のフランジと完全に交換できるため、パフォーマンスが向上します。
Sure-Flex Plusカップリングは、EPDM、ネオプレン、ハイトレル、およびウレタン製の柔軟なエラストマースリーブを使用して、トルクを伝達し、シャフトのずれに対応します。 Sure-Flex Plusカップリングは、あらゆるタイプのミスアライメント、衝撃、振動、エンドフロートを吸収するための4方向の屈曲作用により、優れたねじり柔軟性を提供します。 これらのSure-FlexPlusカップリングの独自に設計された歯により、摩耗することなく角度のずれに対応できます。これは、キャリパーまたはスケールで実現できます。 これらのスリーブカップリングは、摩耗や顕著なエネルギー損失なしに平行ずれを吸収します。 これらのスリーブカップリングの横方向の柔軟性により、平行方向のずれに関連するラジアルベアリングの負荷が軽減されます。
Sure-Flex Plusカップリングは、軸方向のシャフトの動きが制限されているアプリケーションで使用できます。 これらのカップリングは、必要最小限のメンテナンスを保証するために30%増加したトルク定格を提供し、ほとんどの競合カップリングよりも3倍以上長い耐用年数を持っています。 Sure-Flex Plusスリーブは、既存のフランジと完全に交換できるため、パフォーマンスが向上します。
形式 | モデル | インサートデザイン | カップリングサイズ | 材料 | 定格トルク | マックス。 RPM | 外径 | ねじり剛性(Deg./In.-Lbs。) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6J | ¥10,299 | ||||||||
B | 11H | ¥182,720 | ||||||||
A | 3JN | ¥2,764 | ||||||||
B | 6H | ¥40,848 | ||||||||
B | 7H | ¥58,788 | ||||||||
B | 8H | ¥63,446 | ||||||||
A | 10J | ¥28,961 | ||||||||
A | 5J | ¥6,379 | ||||||||
A | 4J | ¥3,153 | ||||||||
B | 9H | ¥83,807 | ||||||||
B | 10H | ¥110,465 | ||||||||
A | 8J | ¥16,904 | ||||||||
A | 7JN | ¥14,734 | ||||||||
A | 8JN | ¥19,647 | ||||||||
A | 3J | ¥2,233 | ||||||||
A | 6JN | ¥11,192 | ||||||||
A | 4JN | ¥3,950 | ||||||||
A | 7J | ¥13,589 | ||||||||
A | 9J | ¥20,083 | ||||||||
A | 5JN | ¥7,016 | ||||||||
C | 6JS | ¥10,933 | ||||||||
C | 7JS | ¥14,052 | ||||||||
C | 8JS | ¥18,942 | ||||||||
C | 5JNS | ¥8,115 | ||||||||
C | 4JS | ¥4,033 |
Martin Flex シリーズ カップリング アセンブリ
MSFシリーズ、ミニソフトカップリングセンタースリーブ
形式 | モデル | 外径 | カップリングサイズ | ボアを通る長さ | カップリング全体の長さ | 平行ずれ | 止めねじサイズ | ねじり剛性 | マックス。 退屈させる | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 68514458037 | - | 見積依頼 | ||||||||
B | 68514458047 | ¥1,239 | 見積依頼 | ||||||||
B | 68514458056 | ¥1,523 | 見積依頼 | ||||||||
B | 68514458066 | ¥1,879 | 見積依頼 |
RRSタイプスペーサーアセンブリ、インチ間隔
形式 | モデル | ハブスタイル | 色 | カップリングサイズ | マックス。 退屈させる | 最小退屈させる | 公称トルク | 外径 | スペーサーハブの長さ(寸法S) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 68514427041 | ¥106,658 | |||||||||
A | 68514412660 | ¥47,865 | 見積依頼 | ||||||||
A | 68514426770 | ¥52,041 | 見積依頼 | ||||||||
A | 68514412620 | ¥31,666 | |||||||||
A | 68514426120 | ¥34,695 | 見積依頼 | ||||||||
A | 68514412644 | ¥40,800 | 見積依頼 | ||||||||
A | 68514426129 | ¥47,865 | 見積依頼 | ||||||||
A | 68514412630 | ¥36,624 | 見積依頼 | ||||||||
A | 68514426123 | ¥40,478 | 見積依頼 | ||||||||
A | 68514426124 | ¥41,442 | 見積依頼 | ||||||||
A | 68514427044 | ¥56,220 | 見積依頼 | ||||||||
A | 68514412676 | ¥53,327 | 見積依頼 | ||||||||
A | 68514412685 | ¥98,946 | 見積依頼 | ||||||||
B | 68514426128 | - | 見積依頼 | ||||||||
B | 68514426119 | - | 見積依頼 | ||||||||
B | 68514427043 | - | 見積依頼 | ||||||||
B | 68514427042 | - | 見積依頼 | ||||||||
B | 68514427039 | - | 見積依頼 |
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 68514435454 | ¥77,319 | 見積依頼 |
A | 68514440738 | ¥27,614 | 見積依頼 |
A | 68514440744 | ¥57,299 | 見積依頼 |
A | 68514435458 | ¥100,322 | 見積依頼 |
A | 68514436848 | ¥40,039 | 見積依頼 |
A | 68514436514 | ¥43,492 | 見積依頼 |
A | 68514435462 | ¥145,066 | 見積依頼 |
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | P63239 | ¥33,245 | |
A | SC95016250 | ¥51,981 | |
A | SC74313750 | ¥26,594 | |
A | P63247 | ¥102,580 | |
A | SC74308750 | ¥26,594 | |
A | P82169 | ¥129,653 | |
A | F9482A | ¥73,818 | |
A | P77279 | ¥12,693 | 見積依頼 |
A | P82152 | ¥22,968 | |
A | SC81016250 | ¥128,141 | |
A | P63243 | ¥51,063 | |
A | SC8S08750 | ¥30,826 | |
A | P63229 | ¥87,341 | |
A | P81929 | ¥68,714 | |
A | F7355D | ¥204,301 | |
A | P63240 | ¥43,483 | |
A | P82149 | ¥164,408 | |
A | P63242 | ¥51,063 | |
A | 59943 | ¥18,738 | |
A | SC81021250 | ¥64,071 | |
A | P82164 | ¥85,432 | |
A | P82156 | ¥32,701 | |
A | P63228 | ¥23,131 | |
A | SC91123750 | ¥83,413 | |
A | P63231 | ¥8,812 |
MOLシリーズ オルダムセンターメンバーインサート
形式 | モデル | |
---|---|---|
A | 68514458075 | 見積依頼 |
B | 68514458087 | 見積依頼 |
B | 68514458099 | 見積依頼 |
B | 68514458110 | 見積依頼 |
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 68514471712 | ¥71,319 | 見積依頼 |
A | 68514471711 | ¥51,401 | 見積依頼 |
A | 68514471707 | ¥12,178 | 見積依頼 |
Hタイプクッションセットのみ
形式 | モデル | カップリングサイズ | 深さ | 高さ | 材料 | 温度。 範囲 | 音量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 68514415367 | - | 見積依頼 | ||||||
B | 68514415365 | ¥130,912 | 見積依頼 | ||||||
B | 68514415386 | ¥130,912 | 見積依頼 | ||||||
A | 68514415388 | - | 見積依頼 | ||||||
B | 68514415419 | ¥147,114 | 見積依頼 | ||||||
A | 68514445223 | - | 見積依頼 | ||||||
A | 68514415457 | - | 見積依頼 | ||||||
A | 68514415459 | - | 見積依頼 | ||||||
B | 68514415473 | ¥190,539 | 見積依頼 | ||||||
A | 68514455475 | - | 見積依頼 |
デュラフレックス エレメント
形式 | モデル | 最大角度のずれ | ボディスタイル | キャップスクリューサイズ | 最大HP | 最大平行ずれ(インチ) | マックス。 RPM | 外径 | カテゴリー別 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | WE70 | ¥148,799 | 見積依頼 | ||||||||
B | WES60 | ¥274,282 | |||||||||
B | WES70 | ¥218,697 | 見積依頼 | ||||||||
A | WE80 | ¥213,248 | 見積依頼 | ||||||||
A | WE60 | ¥175,646 | |||||||||
B | WES80 | ¥301,151 | 見積依頼 | ||||||||
B | WES50 | ¥226,824 | |||||||||
B | WES30 | ¥155,707 | |||||||||
A | WE20 | ¥88,417 | |||||||||
A | WE30 | ¥111,063 | |||||||||
B | WES40 | ¥184,520 | |||||||||
B | WES20 | ¥119,864 | |||||||||
A | WE50 | ¥149,175 | |||||||||
A | WE40 | ¥126,089 | |||||||||
B | WES10 | ¥103,126 | |||||||||
A | WE3 | ¥42,155 | |||||||||
A | WE5 | ¥53,856 | |||||||||
A | WE10 | ¥73,748 | |||||||||
B | WES5 | ¥81,338 | |||||||||
B | WES4 | ¥62,132 | |||||||||
B | WES3 | ¥53,392 | |||||||||
B | WES2 | ¥44,799 | |||||||||
A | WE10M | ¥41,858 | |||||||||
A | WE4 | ¥47,058 | |||||||||
A | WE2 | ¥37,506 |
Dura-Flex メトリック要素
形式 | モデル | サイズ | キャップスクリューサイズ | カップリングサイズ | 直径外の要素 | 最大角度のずれ | 最大平行ずれ(インチ) | マックス。 RPM | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | WES2M | ¥25,756 | |||||||||
B | WE2M | ¥21,413 | |||||||||
A | WES3M | ¥30,906 | |||||||||
B | WE3M | ¥24,334 | |||||||||
B | WE4M | ¥26,964 | |||||||||
A | WES4M | ¥35,992 | |||||||||
B | WE5M | ¥30,906 | 見積依頼 | ||||||||
A | WES5M | ¥47,389 | |||||||||
A | WES10M | ¥59,710 | |||||||||
B | WE20M | ¥50,727 | |||||||||
A | WES20M | ¥69,187 | |||||||||
A | WES30M | ¥91,222 | |||||||||
B | WE30M | ¥63,147 | |||||||||
B | WE40M | ¥74,163 | 見積依頼 | ||||||||
A | WES40M | ¥111,837 | |||||||||
B | WE50M | ¥89,920 | |||||||||
A | WES50M | ¥135,884 | |||||||||
A | WES60M | ¥165,385 | |||||||||
B | WE60M | ¥106,150 | |||||||||
B | WE70M | ¥148,564 | |||||||||
A | WES70M | ¥233,305 | |||||||||
B | WE80M | ¥213,130 | |||||||||
A | WES80M | ¥300,915 |
高トルクカップリング、1850mm、24 x 50
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
69790498129 | AL9AFJ | ¥72,831 | 詳細を参照してください。 |
高トルクカップリング、1500mm、32 x 60
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
69790498044 | AL9AED | ¥20,359 | 詳細を参照してください。 |
高トルクカップリング、1450mm、48 x 80
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
69790498370 | AL9AGD | ¥25,533 | 詳細を参照してください。 |
スペーサーアセンブリ、長さ 320mm
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
69790494590 | AM9GKB | ¥442,000 | 詳細を参照してください。 |
スペーサーカップリング、外径 7.28 インチ、長さ 11.8 インチ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
69790491450 | AN3FMU | ¥68,482 | 詳細を参照してください。 |
ドーナツカップリングパーツとキット、ボルトキット、S18カップリングサイズ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
68514422151 | AN9BFN | ¥9,785 | 詳細を参照してください。 |
カップリングインサート
フレックスカップリングインサートは、コンプレッサー、電気モーター、ポンプ、ファン、ブロワーで、衝撃、振動、ミスアライメント、エンドフロートから保護するために広く使用されています。 TB Woodの高品質のカップリングインサートは、潤滑を必要とせず、柔軟性が高いため、振動を最小限に抑え、接続された機器の損傷を防ぎます。 Raptor Supplies は、特定のアプリケーション向けに、さまざまな馬力のバリエーションでこれらの高品質のインサートを提供しています。
よくある質問
Lovejoy LS シリーズインサートはどこに使用されますか?
これらのインサートは、角度および平行シャフトの位置ずれに対応するように設計されており、産業システムにおけるスムーズで効率的な動力伝達を保証します。
Martin スーパーパックシールは取り付けが簡単ですか?
Martin スーパー パック シールは、取り付けとメンテナンスが簡単になるように設計されています。 標準的なカップリングコンポーネントにシームレスに適合するように設計されており、手間のかからない組み立てと分解が可能です。 これらのシールは、最適な性能を確保するために最小限のメンテナンスしか必要としません。 定期的な検査と必要に応じた交換は、シールの完全性を維持し、潜在的な漏れや性能上の問題を防ぐのに役立ちます。
カップリングは永久結合ですか?
カップリングは、XNUMX つの回転軸を保持するために使用される機械装置です。 これは、オペレータが要求したときに切断できるクラッチとは異なり、永久的なジョイントです。 カップリングを使用購入に進む、同一線上、交差、または平行な XNUMX つのシャフトを結合できます。
詳細はこちら
- パレットジャッキとアクセサリー
- トラックおよび埋め込み式照明器具
- ワイヤーロープと付属品
- ネイルズ
- スプロケットと検査サービスドア
- HVAC請負業者サービスキット
- AC電源
- クーラントフィルターとカートリッジ
- タスクチェアアクセサリー
- 照明調光器アクセサリー
- PAWLING CORP 連続セキュリティブラケット144インチ
- APPROVED VENDOR ニップル3/8インチ
- DAYTON 1HPタービンポンプ
- MERSEN FERRAZ GABシリーズヒューズ、速断型
- COOPER B-LINE Premier シリーズのラック取り付け角度
- BALDOR MOTOR Dirty Duty Plus モーター、C フェース、フットマウント、TEFC、三相
- LUMAPRO コードリールライト
- VOLLRATH フォールスボトムズ
- INGERSOLL-RAND エアフィルターアセンブリ
- QUICKSTOP TOOL クイック クリーンアップ & デコン ワイプ