TB WOODS Dura-Flex メートル要素
形式 | モデル | サイズ | キャップスクリューサイズ | カップリングサイズ | 直径外の要素 | 最大角度のずれ | 最大平行ずれ(インチ) | マックス。 RPM | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | WE2M | WE2 | M6-1×12 | WE2 | 94 mm | 4° | 1.6 mm | 7500 RPM | 94 mm | ¥21,008 | |
B | WES2M | WE2 | M6-1×12 | WE2 | 94 mm | 4° | 1.6 mm | 7500 RPM | 94 mm | ¥25,061 | |
B | WES3M | WE3 | M6-1×12 | WE3 | 108 mm | 4° | 1.6 mm | 7500 RPM | - | ¥29,868 | |
A | WE3M | WE3 | M6-1×12 | WE3 | 108 mm | 4° | 1.6 mm | 7500 RPM | 108 mm | ¥23,735 | |
A | WE4M | WE4 | M6-1×12 | WE4 | 115 mm | 4° | 1.6 mm | 7500 RPM | - | ¥26,186 | |
B | WES4M | WE4 | M6-1×12 | WE4 | 115 mm | 4° | 1.6 mm | 7500 RPM | - | ¥34,615 | |
B | WES5M | WE5 | M6-1×12 | WE5 | 137 mm | 4° | 1.6 mm | 7500 RPM | 137 mm | ¥43,146 | |
A | WE5M | WE5 | M6-1×12 | WE5 | 137 mm | 4° | 1.6 mm | 7500 RPM | 137 mm | ¥48,579 | 見積依頼
|
B | WES10M | WE10 | M6-1×12 | WE10 | 165 mm | 4° | 1.6 mm | 7500 RPM | - | ¥53,080 | |
A | WE20M | WE20 | M10-1.5×16 | WE20 | 187 mm | 3° | 2.4 mm | 6600 RPM | - | ¥46,117 | |
B | WES20M | WE20 | M10-1.5×16 | WE20 | 187 mm | 3° | 2.4 mm | 4800 rpm、6600 RPM | - | ¥61,506 | |
A | WE30M | WE30 | M10-1.5×16 | WE30 | 214 mm | 3° | 2.4 mm | 5800 RPM | 214 mm | ¥56,137 | |
B | WES30M | WE30 | M10-1.5×16 | WE30 | 214 mm | 3° | 2.4 mm | 4200 RPM、5800 RPM | - | ¥81,093 | |
A | WE40M | WE40 | M10-1.5×16 | WE40 | 247 mm | 3° | 2.4 mm | 5000 RPM | 247 mm | - | 見積依頼
|
B | WES40M | WE40 | M10-1.5×16 | WE40 | 247 mm | 3° | 2.4 mm | 3600 rpm、5000 RPM | 247 mm | ¥99,422 | |
A | WE50M | WE50 | M10-1.5×16 | WE50 | 288 mm | 3° | 2.4 mm | 4200 RPM | - | ¥79,937 | |
B | WES50M | WE50 | M10-1.5×16 | WE50 | 288 mm | 3° | 2.4 mm | 3100 RPM、4200 RPM | - | ¥120,802 | |
B | WES60M | WE60 | M12-1.75×20 | WE60 | 318 mm | 2° | 3.2 mm | 2800 rpm、3800 RPM | - | ¥147,026 | |
A | WE60M | WE60 | M12-1.75×20 | WE60 | 318 mm | 2° | 3.2 mm | 3800 RPM | - | ¥94,367 | |
B | WES70M | WE70 | M12-1.75×20 | WE70 | 356 mm | 2° | 3.2 mm | 2600rpm、3600rpm | - | ¥204,724 | |
A | WE70M | WE70 | M12-1.75×20 | WE70 | 356 mm | 2° | 3.2 mm | 3600回転 | - | ¥132,069 | |
A | WE80M | WE80 | M12-1.75×20 | WE80 | 406 mm | 2° | 3.2 mm | 2000 RPM | - | ¥189,468 | |
B | WES80M | WE80 | M12-1.75×20 | WE80 | 406 mm | 2° | 3.2 mm | 1800 RPM、2000 RPM | 406 mm | ¥264,054 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 可聴デバイスのカバーとガード
- とげのあるチューブ継手
- 道路とアスファルトの熊手
- スプレーガンエクステンション
- 温度テストストリップ
- オフィス家具
- DCモーター
- 減速機
- 水処理
- 車体工具
- LITHONIA LIGHTING T8蛍光ハイベイフィクスチャ
- LAB SAFETY SUPPLY 一体型注ぎ口、ベント付き洗瓶、広口
- KIPP M10ネジサイズウィンググリップノブ
- MSA カートリッジコネクタ
- ALL GEAR しだれコード、綿100フィート
- YANKEE 1435 右勝手スパイラルチャッキングリーマ
- DIXON ロング溶接Tシャツ
- KELCH 保持ノブ、テーパーサイズSK40
- EATON ホースアセンブリ
- MI-T-M コントロールパネル