入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドーナツカップリング要素 |
キャップスクリューサイズ | M6-1×12 |
カップリングサイズ | WE2 |
直径外の要素 | 94 mm |
要素タイプ | タイヤカップリングエレメント |
要素の幅 | 78 mm |
HP定格@ 100 RPM | 0.3馬力 |
HP定格@ 1150 RPM | 3.5 |
HP定格@ 1200 RPM | 3.6 |
HP定格@ 1750 RPM | 5.3 |
HP定格@ 1800 RPM | 5.4馬力 |
HP定格@ 300 RPM | 0.9 |
HP定格@ 3450 RPM | 10 |
HP定格@ 3600 RPM | 10馬力 |
HP定格@ 50 RPM | 0.15 |
HP定格@ 690 RPM | 2.1 |
HP定格@ 870 RPM | 2.6 |
インサートデザイン | スタンダード |
材料 | ポリエーテルウレタン |
最大角度のずれ | 4度 |
最大平行ずれ(インチ) | 1.6 mm |
マックス。 RPM | 7500 RPM |
外径 | 94 mm |
カテゴリー別 | Dura-Flex メートル要素 |
定格トルク | 22 |
サイズ | WE2 |
剛性 | 3170lbs.-in./rad。 |
温度評価 | -40〜93度C |
ねじり剛性(Deg./In.-Lbs。) | 3,170 lb-in / rad |
タイプ | スタンダード |
船の重量(kg) | 0.14 |
モデル | サイズ | キャップスクリューサイズ | カップリングサイズ | 直径外の要素 | 最大角度のずれ | 最大平行ずれ(インチ) | マックス。 RPM | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WE5M | WE5 | M6-1×12 | WE5 | 137 mm | 4度 | 1.6 mm | 7500 RPM | 137 mm | ¥48,579 | 見積依頼
|
WE20M | WE20 | M10-1.5×16 | WE20 | 187 mm | 3度 | 2.4 mm | 6600 RPM | - | ¥46,117 | |
WE3M | WE3 | M6-1×12 | WE3 | 108 mm | 4度 | 1.6 mm | 7500 RPM | 108 mm | ¥23,735 | |
WES3M | WE3 | M6-1×12 | WE3 | 108 mm | 4度 | 1.6 mm | 7500 RPM | - | ¥29,869 | |
WES70M | WE70 | M12-1.75×20 | WE70 | 356 mm | 2度 | 3.2 mm | 2600rpm、3600rpm | - | ¥204,724 | |
WES5M | WE5 | M6-1×12 | WE5 | 137 mm | 4度 | 1.6 mm | 7500 RPM | 137 mm | ¥43,146 | |
WES20M | WE20 | M10-1.5×16 | WE20 | 187 mm | 3度 | 2.4 mm | 4800 rpm、6600 RPM | - | ¥61,506 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。