POWER FIRSTダブル圧着絶縁、ピギーバック
形式 | モデル | バレル内側径 | カラーコード | 絶縁 | 全体の長さ(Overall Length) | ワイヤー範囲 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 31A495 | 0.15 " | レッド | ビニール | 0.886 | 22〜16 AWG | 50 | ¥5,076 | |
B | 31A505 | 0.157 " | レッド | ナイロン | 0.906 | 22〜16 AWG | 50 | ¥5,508 | |
C | 31A496 | 0.185 " | 青 | ビニール | 0.886 | 16〜14 AWG | 50 | ¥5,253 | |
D | 31A506 | 0.197 " | 青 | ナイロン | 0.906 | 16〜14 AWG | 50 | ¥5,712 | |
E | 31A497 | 0.244 " | イエロー | ビニール | 0.949 | 12〜10 AWG | 50 | ¥6,154 | |
F | 31A507 | 0.256 " | イエロー | ナイロン | 0.945 | 12〜10 AWG | 50 | ¥7,050 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 遠心分離管および付属品
- 冷暖房ツール
- スパナレンチ
- 電磁弁マニホールド
- ミスト冷却装置
- 直流安定化電源
- バッグとバッグアクセサリー
- 電圧レギュレーション
- ホースよだれかけと消火栓
- ストレーナー
- METRO ショートドロワーディバイダー
- ALLEGRO SAFETY 防爆ソケット
- TB WOODS Dura-Flex QD ブッシュ付きハブ
- DIXON スプールアダプター
- THOMAS & BETTS ケーブルストラップ
- APOLLO VALVES GCB-50シリーズ手動メインコントロールバルブ
- SPEARS VALVES ディスク付きPVCトゥルーラグバルブオーバーホールキット、Buna-N
- KERN AND SOHN YTB シリーズ バックパック
- DAYTON ベンチグラインダースタンド