入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ピギーバック切断 |
バレル内側径 | 0.185 " |
カラーコード | 青 |
接続材料 | 真鍮 |
接続タイプ | ひだ |
絶縁 | ビニール |
絶縁色 | 青 |
絶縁タイプ | ダブル圧着絶縁 |
マックス。 温度 | 221度F |
最大電圧 | 600V |
全体の長さ(Overall Length) | 0.886 |
シーム | バテッド |
タブサイズ | 0.250×0.032インチ |
ワイヤー範囲 | 16〜14 AWG |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 10.41 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8536904000 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。