TB WOODS WES40 Dura-Flex エレメント、ポリエーテル ウレタン、WE40 サイズ、5500 ポンドインチトルク、3600 rpm
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドーナツカップリング要素 |
ボディスタイル | WES40 |
キャップスクリューサイズ | 3 / 8-16 UNC x 5/8 |
キャップスクリュートルク | 30ポンドフィート |
カップリングサイズ | WE40 |
直径外の要素 | 9.71 " |
要素タイプ | タイヤカップリングエレメント |
要素の幅 | 9.35 " |
高さ | 9.71 " |
HP定格@ 100 RPM | 8.9馬力 |
HP定格@ 1150 RPM | 100.36 |
HP定格@ 1200 RPM | 104.72 |
HP定格@ 1750 RPM | 152.72 |
HP定格@ 1800 RPM | 157馬力 |
HP定格@ 300 RPM | 26.18 |
HP定格@ 3450 RPM | 301.07 |
HP定格@ 3600 RPM | 301馬力 |
HP定格@ 50 RPM | 4.36 |
HP定格@ 690 RPM | 60.21 |
HP定格@ 870 RPM | 75.92 |
インサートデザイン | スペーサ |
材料を挿入 | ポリエーテルウレタン/鋼 |
挿入タイプ | マット |
長さ | 9.35 " |
材料 | ポリエーテルウレタン |
最大角度のずれ | 3度 |
最大HP | 436.33 |
最大平行ずれ(インチ) | 0.09375 " |
マックス。 RPM | 3600 rpm、5000 RPM |
最大動作温度。 | -40〜200度F |
外径 | 9.71 " |
カテゴリー別 | デュラフレックスエレメント |
定格トルク | 5500ポンド-インチ |
サイズ | WE40 |
剛性 | 65200lbs.-in./rad。 |
ねじり剛性(Deg./In.-Lbs。) | 65,200 lb-in / rad |
重量 | 11.5ポンド。 |
船の重量(kg) | 5.35 |
船高(cm) | 30.48 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 8483608000 |
原産国 | US |
モデル | 最大角度のずれ | ボディスタイル | キャップスクリューサイズ | 最大HP | 最大平行ずれ(インチ) | マックス。 RPM | 外径 | カテゴリー別 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WE2 | 4度 | WE2 | 1 / 4-20 UNC x 3/8 | 22.61 | 1 / 16 " | 7500 RPM | 3.7 " | デュラフレックスエレメント | ¥37,506 | |
WE3 | 4度 | WE3 | 1 / 4-20 UNC x 1/2 | 43.44 | 1 / 16 " | 7500 RPM | 4.24 " | デュラフレックスエレメント | ¥42,155 | |
WE4 | 4度 | WE4 | 1 / 4-20 UNC x 1/2 | 65.45 | 1 / 16 " | 7500 RPM | 4.52 " | デュラフレックスエレメント | ¥47,058 | |
WE5 | 4度 | WE5 | 1 / 4-20 UNC x 1/2 | 110.08 | 1 / 16 " | 7500 RPM | 5.4 " | デュラフレックスエレメント | ¥53,856 | |
WE10 | 4度 | WE10 | 1 / 4-20 UNC x 1/2 | 172.55 | 1 / 16 " | 7500 RPM | 6.48 " | - | ¥73,748 | |
WE20 | 3度 | WE20 | 3 / 8-16 UNC x 5/8 | 240.86 | 0.09375 " | 6600 RPM | 7.36 " | デュラフレックスエレメント | ¥88,417 | |
WE30 | 3度 | WE30 | 3 / 8-16 UNC x 5/8 | 335.90 | 0.09375 " | 5800 RPM | 8.41 " | デュラフレックスエレメント | ¥111,063 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。