Tb Woods Wes5 | Dura-flex Element、ポリエーテル ウレタン、We5 サイズ、925 ポンドインチトルク、7500 Rpm | Raptor Supplies 日本
定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

TB WOODS WES5 Dura-Flex エレメント、ポリエーテル ウレタン、WE5 サイズ、925 ポンドインチトルク、7500 rpm | AA6YJC 15E628

TB WOODS WES5 Dura-Flex エレメント、ポリエーテル ウレタン、WE5 サイズ、925 ポンドインチトルク、7500 rpm

在庫あり
アイテム:AA6YJC モデル:WES5相互参照:15E628

入手する 5月 9, 木曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥81,338 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ドーナツカップリング要素
ボディスタイルWES5
キャップスクリューサイズ1 / 4-20 UNC x 1/2
キャップスクリュートルク17ポンドフィート
カップリングサイズWE5
直径外の要素5.4 "
要素タイプタイヤカップリングエレメント
要素の幅7.28 "
高さ5.4 "
HP定格@ 100 RPM1.5馬力
HP定格@ 1150 RPM16.88
HP定格@ 1200 RPM17.61
HP定格@ 1750 RPM25.68
HP定格@ 1800 RPM26馬力
HP定格@ 300 RPM4.4
HP定格@ 3450 RPM50.63
HP定格@ 3600 RPM51馬力
HP定格@ 50 RPM.73
HP定格@ 690 RPM10.13
HP定格@ 870 RPM12.77
インサートデザインスペーサ
材料を挿入ポリエーテルウレタン/鋼
挿入タイプマット
長さ7.28 "
材料ポリエーテルウレタン
最大角度のずれ4度
最大HP110.08
最大平行ずれ(インチ)1 / 16 "
マックス。 RPM7500 RPM
最大動作温度。-40〜200度F
外径5.4 "
カテゴリー別デュラフレックスエレメント
定格トルク925ポンド-インチ
サイズWE5
剛性9820lbs.-in./rad。
ねじり剛性(Deg./In.-Lbs。)9,820 lb-in / rad
重量 4ポンド。

発送情報:

船の重量(kg) 2.05
船高(cm)14.22
船の長さ(cm)21.84
船幅(cm)14.99
HSコード8483608000
原産国US

商品の詳細:

TB Woods WES5 Dura-Flex カップリング エレメントは、互換性のあるハブとともに使用され、高品質の動力伝達コンポーネントの 2 つのシャフトを接続し、信頼性が高く効率的なパフォーマンスを提供します。 これらは、農業、製造業、マテリアルハンドリング産業での用途に適しています。

特徴:

  • WES5 Dura-Flex カップリング エレメントは、耐摩耗性、耐油性、耐磨耗性に優れたポリエーテル ウレタン構造を特徴としており、長期にわたる性能を保証します。
  • 最大 4 度の角度ずれ能力を備えており、システムへのストレスと摩耗を軽減し、よりスムーズで効率的な動力伝達を実現します。
  • この Dura-Flex カップリング エレメントは、最大 7500 RPM と 925 ポンドインチの定格トルクを提供し、効率的な動力伝達を確保し、過負荷や早期故障を防ぎます。
  • 最大 1/16 インチの平行ずれを許容できるため、駆動コンポーネントと被駆動コンポーネント間のわずかなずれを許容し、それらの位置のわずかな変動を補償します。

よくある質問:

Q. この TB Woods WES5 Dura-Flex カップリング エレメントはどのように取り付けますか?

A.

  • すべてのカップリング部品を徹底的に検査し、保護コーティング、潤滑剤、塗料、または穴、合わせ面、および留め具から錆を取り除きます。 シャフトにバリや欠陥がないことを確認してください。
  • 必要に応じてキーを使用し、XNUMX つのハブを各シャフトにスライドさせます。 QD またはテーパーロック ハブを使用する場合は、SureGrip またはテーパーロック ブッシングに付属の説明書に従ってください。
  • 高速リングを使用するスペーサー カップリングの場合は、各ハーフ エレメントに XNUMX つのリングを緩く取り付けます。
  • 半分の要素をハブ上に配置して、適切なハブ間隔を決定します。 高速リングにスペーサ エレメントを使用する場合は、両方の半分のエレメントをハブに保持して、リングが干渉しないことを確認します。
  • 位置合わせ手順中に動かないように、ハブをシャフトにしっかりと、しかし軽く固定します。
  • カップリングを回転させずに、キャリパーを使用してハブの周囲の最も幅の広い点を測定します。 隙間ゲージを使用してキャリパーを最も狭いポイントに調整します。 この値が最小になるまで機器の位置を変更します。
  • 前のステップで取得したミスアライメント値を使用して、最大許容平行ミスアライメントを調べます。 シャフトを回転させずに、ハブの周りの直定規を使用し、隙間ゲージを使用して最大オフセットを決定します。 必要に応じて、シャフトを再調整し、平行調整を再確認します。
  • メーカーの仕様に従って、モーターおよび駆動装置の留め具を締めます。 平行と角度の両方の位置合わせを再確認します。
  • 平行および角度のアライメント値がサービス定格内に収まったら、すべての止めネジ、キャップネジ、およびその他の留め具が指定どおりにしっかりと締められていることを確認してください。 締め付けた後、平行と角度の両方の位置を再確認してください。
  • 関連する安全規制に従ってカップリング ガードを取り付けてください。
  • 沈下により機器の位置が変化する可能性があるため、アライメントを定期的に検査してください。

Q. TB Woods WES5 Dura-Flex カップリング要素の適切なサイズを決定するにはどうすればよいですか?

A.

  • 電気モーター、内燃エンジン、またはその他の動力源など、使用されている原動機のタイプを決定します。 この分類は、アプリケーションに適切なカップリングを選択する際に重要です。
  • 始動トルク、速度変動、衝撃荷重、その他の関連パラメータなどの要因を含む、被駆動機器の特定の負荷特性を分析します。 さらに、アプリケーションのデューティ サイクルと断続的負荷またはピーク負荷を考慮したサービス係数を考慮してください。
  • 原動機の出力と負荷要件に基づいて、カップリングに必要な設計馬力または設計トルクを計算します。
  • 設計馬力やトルクを決定し、指定された要求に対応できる適切なカップリングを選択します。 アプリケーションの要求に合わせて、カップリングのタイプ、サイズ、および特定の機能を検討してください。

製品バリエーション

プロダクトモデル最大角度のずれボディスタイルキャップスクリューサイズ最大HP最大平行ずれ(インチ)マックス。 RPM外径カテゴリー別価格
TB WOODS WE2 Dura-Flex エレメント、ポリエーテル ウレタン、サイズ、190 ポンドインチトルク、7500 rpm | AA6YHN 15E615 WE24度WE21 / 4-20 UNC x 3/822.611 / 16 "7500 RPM3.7 "デュラフレックスエレメント¥37,506
TB WOODS WE3 Dura-Flex エレメント、ポリエーテル ウレタン、サイズ、365 ポンドインチトルク、7500 rpm | AA6YHP 15E616 WE34度WE31 / 4-20 UNC x 1/243.441 / 16 "7500 RPM4.24 "デュラフレックスエレメント¥42,155
TB WOODS WE4 Dura-Flex エレメント、ポリエーテル ウレタン、サイズ、550 ポンドインチトルク、7500 rpm | AA6YHQ 15E617 WE44度WE41 / 4-20 UNC x 1/265.451 / 16 "7500 RPM4.52 "デュラフレックスエレメント¥47,058
TB WOODS WE5 Dura-Flex エレメント、ポリエーテル ウレタン、サイズ、925 ポンドインチトルク、7500 rpm | AA6YHR 15E618 WE54度WE51 / 4-20 UNC x 1/2110.081 / 16 "7500 RPM5.4 "デュラフレックスエレメント¥53,856
TB WOODS WE10 Dura-Flex エレメント、ポリエーテル ウレタン、サイズ、1450 ポンドインチトルク、7500 rpm | AA6YHT 15E619 WE104度WE101 / 4-20 UNC x 1/2172.551 / 16 "7500 RPM6.48 "-¥73,748
TB WOODS WE20 Dura-Flex エレメント、ポリエーテル ウレタン、サイズ、2300 ポンドインチトルク、6600 rpm | AA6YHU 15E620 WE203度WE203 / 8-16 UNC x 5/8240.860.09375 "6600 RPM7.36 "デュラフレックスエレメント¥88,417
TB WOODS WE30 Dura-Flex エレメント、ポリエーテル ウレタン、サイズ、3650 ポンドインチトルク、5800 rpm | AA6YHV 15E621 WE303度WE303 / 8-16 UNC x 5/8335.900.09375 "5800 RPM8.41 "デュラフレックスエレメント¥111,063

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

TB WOODS WES5 Dura-Flex エレメント、ポリエーテル ウレタン、WE5 サイズ、925 ポンドインチトルク、7500 rpm
¥81,338 /単価