TB WOODS WES60 Dura-Flex エレメント、ポリエーテル ウレタン、WE60 サイズ、12500 ポンドインチトルク、2800 rpm
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
アイテム価格 | ドーナツカップリング要素 |
ボディスタイル | WES60 |
キャップスクリューサイズ | 1 / 2-13 UNC x 7/8 |
キャップスクリュートルク | 75ポンドフィート |
カップリングサイズ | WE60 |
直径外の要素 | 12.53 " |
要素タイプ | タイヤカップリングエレメント |
要素の幅 | 12.4 " |
高さ | 12.53 " |
HP定格@ 100 RPM | 20馬力 |
HP定格@ 1150 RPM | 228.08 |
HP定格@ 1200 RPM | 238.00 |
HP定格@ 1750 RPM | 347.08 |
HP定格@ 1800 RPM | 357馬力 |
HP定格@ 300 RPM | 59.50 |
HP定格@ 3450 RPM | 684.25 |
HP定格@ 3600 RPM | 684馬力 |
HP定格@ 50 RPM | 9.92 |
HP定格@ 690 RPM | 136.85 |
HP定格@ 870 RPM | 172.55 |
インサートデザイン | スペーサ |
材料を挿入 | ポリエーテルウレタン/鋼 |
挿入タイプ | マット |
長さ | 12.4 " |
材料 | ポリエーテルウレタン |
最大角度のずれ | 2度 |
最大HP | 753.67 |
最大平行ずれ(インチ) | 1 / 8 " |
マックス。 RPM | 2800 rpm、3800 RPM |
最大動作温度。 | -40〜200度F |
外径 | 12.53 " |
カテゴリー別 | デュラフレックスエレメント |
定格トルク | 12500ポンド-インチ |
サイズ | WE60 |
剛性 | 167000lbs.-in./rad。 |
ねじり剛性(Deg./In.-Lbs。) | 167,000 lb-in / rad |
重量 | 16.3ポンド。 |
船の重量(kg) | 7.34 |
船高(cm) | 35.56 |
船の長さ(cm) | 35.56 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 8483908010 |
原産国 | US |
モデル | 最大角度のずれ | ボディスタイル | キャップスクリューサイズ | 最大HP | 最大平行ずれ(インチ) | マックス。 RPM | 外径 | カテゴリー別 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WE2 | 4度 | WE2 | 1 / 4-20 UNC x 3/8 | 22.61 | 1 / 16 " | 7500 RPM | 3.7 " | デュラフレックスエレメント | ¥37,506 | |
WE3 | 4度 | WE3 | 1 / 4-20 UNC x 1/2 | 43.44 | 1 / 16 " | 7500 RPM | 4.24 " | デュラフレックスエレメント | ¥42,155 | |
WE4 | 4度 | WE4 | 1 / 4-20 UNC x 1/2 | 65.45 | 1 / 16 " | 7500 RPM | 4.52 " | デュラフレックスエレメント | ¥47,058 | |
WE5 | 4度 | WE5 | 1 / 4-20 UNC x 1/2 | 110.08 | 1 / 16 " | 7500 RPM | 5.4 " | デュラフレックスエレメント | ¥53,856 | |
WE10 | 4度 | WE10 | 1 / 4-20 UNC x 1/2 | 172.55 | 1 / 16 " | 7500 RPM | 6.48 " | - | ¥73,748 | |
WE20 | 3度 | WE20 | 3 / 8-16 UNC x 5/8 | 240.86 | 0.09375 " | 6600 RPM | 7.36 " | デュラフレックスエレメント | ¥88,417 | |
WE30 | 3度 | WE30 | 3 / 8-16 UNC x 5/8 | 335.90 | 0.09375 " | 5800 RPM | 8.41 " | デュラフレックスエレメント | ¥111,063 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。