LOVEJOY 68514458037 ディスクカップリング、トルク 4.40 インチポンド
入手する 5月 13, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | センタリングスリーブ |
角度のずれ | 2度 |
色 | オレンジ |
カップリングサイズ | MSF16 |
カップリングタイプ | ミニソフト |
カップリング重量(ポンド) | 0.80オンス |
スタイルを挿入 | スリーブタイプ |
キー溝 | キー溝なし |
ボアを通る長さ | 0.315 " |
材料 | ポリウレタン |
マックス。 退屈させる | 0.315 " |
マックス。 スピード | 2400回転 |
最小退屈させる | 0.118 " |
慣性モーメント | 0.0030 ポンドインチ平方 |
公称トルク | 4.40インチポンド |
外径 | 0.63 " |
全体の長さ(Overall Length) | 1.063 " |
平行ずれ | 0.010 " |
製品データシート | ラブジョイ-68514456618.pdf |
シリーズ | MSFシリーズ |
止めねじサイズ | M3 |
測定システム | 帝国 |
ねじり剛性 | 27 インチ-ポンド/ラジアン |
音量 | 0.42190 cu。 に。 |
モデル | 外径 | カップリングサイズ | ボアを通る長さ | カップリング全体の長さ | 平行ずれ | 止めねじサイズ | ねじり剛性 | マックス。 退屈させる | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514458047 | 0.787 " | MSF20 | 0.394 " | 1.339 " | 0.01 " | M3 | 80In.Lbs./Rad | 0.394 " | ¥1,239 | 見積依頼
|
68514458066 | 1.26 " | MSF32 | 0.551 " | 1.89 " | 0.01 " | M4 | 266In.Lbs./Rad | 0.551 " | ¥1,879 | 見積依頼
|
68514458056 | 0.984 " | MSF25 | 0.472 " | 1.614 " | 0.01 " | M4 | 106In.Lbs./Rad | 0.472 " | ¥1,523 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。