TB WOODS WES70 Dura-Flex エレメント、ポリエーテル ウレタン、WE70 サイズ、22125 ポンドインチトルク、2600 rpm
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドーナツカップリング要素 |
キャップスクリューサイズ | 1 / 2-13 UNC x 7/8 |
キャップスクリュートルク | 75ポンドフィート |
カップリングサイズ | WE70 |
直径外の要素 | 14 " |
要素タイプ | タイヤカップリングエレメント |
要素の幅 | 12.5 " |
HP定格@ 100 RPM | 35馬力 |
HP定格@ 1150 RPM | 407 |
HP定格@ 1200 RPM | 407 |
HP定格@ 1750 RPM | 615 |
HP定格@ 1800 RPM | 615馬力 |
HP定格@ 3450 RPM | 1229 |
HP定格@ 3600 RPM | 1229馬力 |
インサートデザイン | スペーサ |
材料 | ポリエーテルウレタン |
最大角度のずれ | 2度 |
最大平行ずれ(インチ) | 1 / 8 " |
マックス。 RPM | 2600rpm、3600rpm |
最大動作温度。 | -40〜200度F |
外径 | 11.8 " |
カテゴリー別 | デュラフレックスエレメント |
定格トルク | 22125ポンド-インチ |
サイズ | WE70 |
剛性 | 205000lbs.-in./rad。 |
温度評価 | -40〜200度F |
ねじり剛性(Deg./In.-Lbs。) | 205,000 lb-in / rad |
タイプ | スタンダード |
重量 | 28ポンド。 |
モデル | 最大角度のずれ | ボディスタイル | キャップスクリューサイズ | 最大HP | 最大平行ずれ(インチ) | マックス。 RPM | 外径 | カテゴリー別 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WE2 | 4度 | WE2 | 1 / 4-20 UNC x 3/8 | 22.61 | 1 / 16 " | 7500 RPM | 3.7 " | デュラフレックスエレメント | ¥37,506 | |
WE3 | 4度 | WE3 | 1 / 4-20 UNC x 1/2 | 43.44 | 1 / 16 " | 7500 RPM | 4.24 " | デュラフレックスエレメント | ¥42,155 | |
WE4 | 4度 | WE4 | 1 / 4-20 UNC x 1/2 | 65.45 | 1 / 16 " | 7500 RPM | 4.52 " | デュラフレックスエレメント | ¥47,058 | |
WE5 | 4度 | WE5 | 1 / 4-20 UNC x 1/2 | 110.08 | 1 / 16 " | 7500 RPM | 5.4 " | デュラフレックスエレメント | ¥53,856 | |
WE10 | 4度 | WE10 | 1 / 4-20 UNC x 1/2 | 172.55 | 1 / 16 " | 7500 RPM | 6.48 " | - | ¥73,748 | |
WE20 | 3度 | WE20 | 3 / 8-16 UNC x 5/8 | 240.86 | 0.09375 " | 6600 RPM | 7.36 " | デュラフレックスエレメント | ¥88,417 | |
WE30 | 3度 | WE30 | 3 / 8-16 UNC x 5/8 | 335.90 | 0.09375 " | 5800 RPM | 8.41 " | デュラフレックスエレメント | ¥111,063 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。