承認されたベンダーのライナー ドリル ブッシング
形式 | モデル | 同心度公差 | ドリルサイズ | 内部径 | 内径内許容範囲 | 外径 | 外径許容範囲 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | L3222IM | 0.0003 "TIR最大 | 5 / 16 " | 5 / 16 " | + 0.0001- +0.0004 " | 1 / 2 " | + 0.0017- + 0.0014 " | 1.375 " | ¥3,017 | |
A | L324IM | 0.0003 "TIR最大 | 5 / 16 " | 5 / 16 " | + 0.0001- +0.0004 " | 1 / 2 " | + 0.0017- + 0.0014 " | 1 / 4 " | ¥1,799 | |
A | L4834LK | 0.0003 "TIR最大 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | + 0.0002- + 0.0005 " | 3 / 4 " | + 0.0018- + 0.0015 " | 2.125 " | ¥4,128 | |
A | L2012FT | 0.0003 "TIR最大 | 3 / 16 " | 3 / 16 " | + 0.0001- +0.0004 " | 5 / 16 " | + 0.0016- + 0.0013 " | 3 / 4 " | ¥2,592 | |
A | L204FT | 0.0003 "TIR最大 | 3 / 16 " | 3 / 16 " | + 0.0001- +0.0004 " | 5 / 16 " | + 0.0016- + 0.0013 " | 1 / 4 " | ¥2,067 | |
A | L205FT | 0.0003 "TIR最大 | 3 / 16 " | 3 / 16 " | + 0.0001- +0.0004 " | 5 / 16 " | + 0.0016- + 0.0013 " | 5 / 16 " | ¥2,161 | |
A | L208FT | 0.0003 "TIR最大 | 3 / 16 " | 3 / 16 " | + 0.0001- +0.0004 " | 5 / 16 " | + 0.0016- + 0.0013 " | 1 / 2 " | ¥2,394 | |
A | L485LK | 0.0003 "TIR最大 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | + 0.0002- + 0.0005 " | 3 / 4 " | + 0.0018- + 0.0015 " | 5 / 16 " | ¥1,855 | |
A | L328IM | 0.0003 "TIR最大 | 5 / 16 " | 5 / 16 " | + 0.0001- +0.0004 " | 1 / 2 " | + 0.0017- + 0.0014 " | 1 / 2 " | ¥2,067 | |
A | L6434NC | 0.0005 "TIR最大 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | + 0.0003- + 0.0006 " | 1" | + 0.0018- + 0.0015 " | 2.125 " | ¥4,065 | |
A | L8834OR | 0.0005 "TIR最大 | 1" | 1" | + 0.0004- + 0.0007 " | 1.375 " | + 0.0022- + 0.0018 " | 2.125 " | ¥6,190 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 発電機トランスファースイッチ-手動
- 空気圧および固体ゴムホイール
- 油圧式産業用シリンダーマウント
- 土壌プローブ
- 炭素鋼格子
- モーター用品
- ノミとハンドドリルをパンチします
- 排水管洗浄装置
- 銅
- 合金鋼
- APPROVED VENDOR 還気グリル
- USA SEALING ディスク、ポリカーボネート、クリア、6インチ
- APPROVED VENDOR 1"/1.5" Tri Clover 互換継手チェックバルブ
- HOFFMAN 90度のエルボを介してフィード
- Cementex USA ユーティリティ フィールド ボックス ツール キット
- IMPERIAL ダイヤルゲージ
- HUMBOLDT フック細胞膜
- ANSELL 56-210 アルファテック ポリエチレンエプロン
- NIBCO コンビネーションティーワイズ、ABS
- WEG CFW100シリーズ マイクロ可変速ドライブ