入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドリルブッシング |
ブッシュタイプ | ヘッドレスライナー |
同心度公差 | 0.0003 "TIR最大 |
ドリルサイズ | 5 / 16 " |
終了 | 鋼 |
硬度 | RC62-64 |
内部径 | 5 / 16 " |
内径内許容範囲 | + 0.0001- +0.0004 " |
材料 | 52100スルー硬化 |
外径 | 1 / 2 " |
外径許容範囲 | + 0.0017- + 0.0014 " |
全体の長さ(Overall Length) | 1 / 4 " |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 0.64 |
船の長さ(cm) | 1.27 |
船幅(cm) | 1.27 |
HSコード | 8207907585 |
原産国 | GB |
モデル | 同心度公差 | ドリルサイズ | 内部径 | 内径内許容範囲 | 外径 | 外径許容範囲 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L2012FT | 0.0003 "TIR最大 | 3 / 16 " | 3 / 16 " | + 0.0001- +0.0004 " | 5 / 16 " | + 0.0016- + 0.0013 " | 3 / 4 " | ¥2,592 | |
L204FT | 0.0003 "TIR最大 | 3 / 16 " | 3 / 16 " | + 0.0001- +0.0004 " | 5 / 16 " | + 0.0016- + 0.0013 " | 1 / 4 " | ¥2,067 | |
L205FT | 0.0003 "TIR最大 | 3 / 16 " | 3 / 16 " | + 0.0001- +0.0004 " | 5 / 16 " | + 0.0016- + 0.0013 " | 5 / 16 " | ¥2,161 | |
L208FT | 0.0003 "TIR最大 | 3 / 16 " | 3 / 16 " | + 0.0001- +0.0004 " | 5 / 16 " | + 0.0016- + 0.0013 " | 1 / 2 " | ¥2,394 | |
L3222IM | 0.0003 "TIR最大 | 5 / 16 " | 5 / 16 " | + 0.0001- +0.0004 " | 1 / 2 " | + 0.0017- + 0.0014 " | 1.375 " | ¥3,017 | |
L328IM | 0.0003 "TIR最大 | 5 / 16 " | 5 / 16 " | + 0.0001- +0.0004 " | 1 / 2 " | + 0.0017- + 0.0014 " | 1 / 2 " | ¥2,067 | |
L4834LK | 0.0003 "TIR最大 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | + 0.0002- + 0.0005 " | 3 / 4 " | + 0.0018- + 0.0015 " | 2.125 " | ¥4,128 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。