ケーブルとワイヤーカッター
ケーブル カッターとワイヤー カッターは、重なった刃を使用して、端を平らにしたり、広がったり、ほつれたりすることなく、ネットワーク ケーブルとワイヤー ロープを切断します。
ワイヤーロープカッター
ワイヤーカッター
ケーブルカッター
形式 | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | 10D461 | ¥2,292 | ||
B | 1YNA8 | ¥3,977 | ||
C | 10D465 | ¥8,225 | ||
D | 10D462 | ¥2,337 | ||
E | 10D466 | ¥7,773 | ||
F | 10D454 | ¥57,621 | ||
G | 10D460 | ¥9,486 | ||
H | 1YNA9 | ¥10,044 | ||
I | 10D467 | ¥77,407 | ||
J | 10D455 | ¥53,163 | ||
K | 1YNB3 | ¥24,915 | ||
L | 10D459 | ¥32,338 | ||
M | 22UN73 | ¥23,381 | ||
N | 10D456 | ¥174,128 | ||
O | 10D458 | ¥11,581 | ||
P | 22UN87 | ¥15,100 | ||
Q | 10D453 | ¥34,144 | ||
R | 10D452 | ¥12,335 | ||
S | 1YNB5 | ¥38,517 | ||
T | 22UN72 | ¥31,197 | ||
U | 10D451 | ¥34,104 | ||
P | 22UN89 | ¥49,015 | ||
V | 10D450 | ¥56,748 |
ラチェットケーブルカッター
ラチェットケーブルカッター
Burndy ラチェット ケーブル カッターは、ケーブルの歪みを最小限に抑えながら銅、ACSR、およびアルミニウムの導体を切断するように設計されています。 頑丈なスチールブレードと、確実なブレード制御のためのクイックリリースの双方向ラチェット機構を備えており、最大 556 kcmil のケーブルを切断できます。 10.5 インチと 20 インチの長さのこれらのカッターの幅広いラインナップからお選びください。
Raptor Supplies また、提供しています ケーブルカッター 特殊なラッチヘッド設計が特徴で、ミッドスパンカットの干渉のない閉鎖を可能にします。
Burndy ラチェット ケーブル カッターは、ケーブルの歪みを最小限に抑えながら銅、ACSR、およびアルミニウムの導体を切断するように設計されています。 頑丈なスチールブレードと、確実なブレード制御のためのクイックリリースの双方向ラチェット機構を備えており、最大 556 kcmil のケーブルを切断できます。 10.5 インチと 20 インチの長さのこれらのカッターの幅広いラインナップからお選びください。
Raptor Supplies また、提供しています ケーブルカッター 特殊なラッチヘッド設計が特徴で、ミッドスパンカットの干渉のない閉鎖を可能にします。
形式 | モデル | 高さ | 長さ | 全体の長さ(Overall Length) | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | RCC556 | ¥127,295 | |||||
B | RCC336 | ¥103,547 | |||||
C | RCC954ACSR1K | - | 見積依頼 | ||||
D | RCC750HD | - | 見積依頼 | ||||
E | RCC1000 | - | 見積依頼 |
絶縁ケーブルカッター
ケーブルカッター
形式 | モデル | ハンドルデザイン | アイテム価格 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 95 12 165T BKA | ¥12,939 | ||||
B | 95 36 250 | ¥65,862 | ||||
C | 95 61 190 | ¥20,576 | ||||
D | 64 11 115 | ¥16,596 | ||||
E | 95 62 190T BKA | ¥20,089 | ||||
F | 95 12 SBA | ¥13,974 | ||||
G | 95 77 600 | - | 見積依頼 | |||
H | 95 21 165 | ¥17,352 | ||||
I | 95 11 SBA | ¥19,220 |
ケーブルカッター
ケーブルカッター、優れた強度のスチールブレード付き
Burndy ケーブル カッターは、機械および電気用途で最大 2.45 インチのスチール、アルミニウム、または銅線を切断します。 特許取得済みの高張力鋼刃を備えており、きれいな切断と素早いリリースのための双方向ラチェット機構を保証します。 さらに、これらのカッターには滑り止めのゴム製ハンドルと急速な刃の前進があり、ケーブルの歪みを最小限に抑えて簡単に切断できます。 の リモート油圧カッター 干渉のないクロージャーが装備されており、ミッドスパンカットと高張力スチールシリンダーを提供して、操作中の高度な制御と妨害の低減を実現します。 全長10、11、14、18インチのさまざまなカッターからお選びいただけます。
Burndy ケーブル カッターは、機械および電気用途で最大 2.45 インチのスチール、アルミニウム、または銅線を切断します。 特許取得済みの高張力鋼刃を備えており、きれいな切断と素早いリリースのための双方向ラチェット機構を保証します。 さらに、これらのカッターには滑り止めのゴム製ハンドルと急速な刃の前進があり、ケーブルの歪みを最小限に抑えて簡単に切断できます。 の リモート油圧カッター 干渉のないクロージャーが装備されており、ミッドスパンカットと高張力スチールシリンダーを提供して、操作中の高度な制御と妨害の低減を実現します。 全長10、11、14、18インチのさまざまなカッターからお選びいただけます。
形式 | モデル | ハンドルデザイン | アイテム価格 | 全体の長さ(Overall Length) | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MCC1000 | - | 見積依頼 | ||||
B | パットカット2156LI | - | 見積依頼 | ||||
C | パットカット129LI | ¥1,150,005 | |||||
D | パットカット245LI | ¥1,093,000 | |||||
E | RHCC129ACSR | ¥335,046 | |||||
F | RCC600E | ¥61,387 |
ケーブルカッター
ケーブルカッター
ケーブルカッター
形式 | モデル | 全幅 | 切削作用 | ハンドルの色 | ハンドルデザイン | ハンドルの長さ | ジョー容量 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 63035SC | ¥28,859 | |||||||||
B | 63035 | ¥27,523 | |||||||||
C | BAT20GD1 | ¥409,022 | |||||||||
D | 53725 | ¥12,218 | |||||||||
E | 63028 | ¥13,748 | |||||||||
F | 63041 | ¥48,146 | |||||||||
G | 63045 | ¥56,903 | |||||||||
H | 63016 | ¥25,786 | |||||||||
I | 2139NE | ¥7,317 | |||||||||
J | BAT20G24H | - | 見積依頼 | ||||||||
K | BAT20GD10 | ¥333,209 | |||||||||
L | BAT207T44H | ¥446,475 | |||||||||
M | BAT20G7 | - | 見積依頼 | ||||||||
N | BAT20G2 | ¥378,326 | |||||||||
L | BAT207T4 | ¥431,493 | |||||||||
O | 63711 | ¥92,828 | |||||||||
P | 63060 | ¥66,455 | |||||||||
Q | 63041TH | ¥46,701 | |||||||||
R | BAT20GD14H | ¥438,983 | |||||||||
S | BAT207T34H | ¥412,019 | |||||||||
T | BAT20G1 | - | 見積依頼 | ||||||||
U | BAT207T3 | ¥397,037 | |||||||||
V | 63050EINS | ¥14,651 | |||||||||
W | 63020 | ¥8,536 | |||||||||
X | 63215 | ¥6,925 |
ハードワイヤーカッター
ケーブルカッターシアーカット6-1 / 2インチ
同軸ケーブルカッター
ラチェットケーブルカッター
Greenleeラチェットケーブルカッターは、ケーブルを正確に切断するように設計されています。 これらのケーブルカッターは、ブレードを途中で開くことができるブレードリリース機能を備えたシングルスピードラチェットメカニズムを備えています。 コンパクトなデザインなので、狭いスペースにも最適です。 これらのカッターは、片手で操作できるため、体への疲労が少なく、10〜20インチの長さがあります。
Greenleeラチェットケーブルカッターは、ケーブルを正確に切断するように設計されています。 これらのケーブルカッターは、ブレードを途中で開くことができるブレードリリース機能を備えたシングルスピードラチェットメカニズムを備えています。 コンパクトなデザインなので、狭いスペースにも最適です。 これらのカッターは、片手で操作できるため、体への疲労が少なく、10〜20インチの長さがあります。
高レバレッジケーブルカッター
ラチェットケーブルカッター
ケーブルカッター
Greenleeケーブルカッターは、電気配線、製造、保守および修理アプリケーションのケーブルを切断するのに適しています。 これらの軽量カッターは、ライブ回路からの感電から保護するための絶縁グリップを備えており、一部のモデルは、狭いスペースでの使いやすさを確保しながら、片手操作を可能にするコンパクトな設計になっています。 それらは、アプリケーションの要件に応じて、軽い/重い切断に調整するための7速ラチェット機構を備えています。 31.5〜XNUMXインチの長さで利用可能な、これらのケーブルカッターの幅広い範囲から選択してください。
Greenleeケーブルカッターは、電気配線、製造、保守および修理アプリケーションのケーブルを切断するのに適しています。 これらの軽量カッターは、ライブ回路からの感電から保護するための絶縁グリップを備えており、一部のモデルは、狭いスペースでの使いやすさを確保しながら、片手操作を可能にするコンパクトな設計になっています。 それらは、アプリケーションの要件に応じて、軽い/重い切断に調整するための7速ラチェット機構を備えています。 31.5〜XNUMXインチの長さで利用可能な、これらのケーブルカッターの幅広い範囲から選択してください。
ケーブルカッター
絶縁ケーブルカッター
ケーブルとワイヤーカッター
ケーブルおよびワイヤーカッターは、銅、真ちゅう、鉄、アルミニウム、および鋼線の切断に広く使用されています。 Raptor Supplies のようなブランドからのケーブルおよびワイヤーカッターの配列を提供します クイックケーブル、Klein Tools、HK Porter、Greenlee、Facom、 Bessey。 一部のモデルには、作業者を感電から保護するための絶縁ハンドルが付属しており、アンビルカット、センターカット、シャーカットのバリエーションがあります。 ハスキーツール ケーブルおよびワイヤーカッターは、EHS支線からアンカーロッド、ほとんどの頭上および地下ケーブルに至るまで、あらゆるものを切断できます。 これらのユニットは高級鋼でできており、最大180度回転できるヘッドを備えているため、ワイヤーの位置決めとオペレーターの活用が容易です。 からのケーブルおよびワイヤーカッター クラインツール 簡単な切断操作をもたらす高レバレッジのラチェットメカニズムを提供するように設計されています。 これらのケーブルカッターのカッティングインサートは、ブレードごとに3本のネジを外すだけで簡単に交換でき、最大477個のMCMACRSマルチストランドワイヤーを切断します。
よくある質問
ケーブルカッターで切断できるケーブルの種類は?
ケーブル カッターは、電線、同軸ケーブル、ネットワーク ケーブルを切断するように設計されています。
ケーブルカッターを使用して金属ケーブルを切断できますか?
大きなジョーと強力なカッティング エッジを備えたケーブル カッターは、金属ケーブルを切断できます。
ケーブルを傷つけずに切断する方法は?
ケーブルをしっかりと持ち、ケーブルの損傷を避けるために滑らかで均一な動きを使用してください。
詳細はこちら
- ソケットとビット
- エンジン
- エルゴノミクス
- Hardware
- 研磨マウントポイント
- 携帯電話ロッカー
- パネルフィルター
- キャビネットユニットヒーター
- バッテリーリフティングビーム
- 油
- BRADY ヒューズブロックアウトデバイス
- WESTWARD ソケットビット1/4ドライブ
- AMPCO METAL ソケットへの影響
- PASS AND SEYMOUR 商用スリーウェイワイヤートグルスイッチ
- MARTIN SPROCKET メトリック油圧レンチ
- KERN AND SOHN FOB-ACCシリーズ保護作業カバー
- LOVEJOY H タイプ コンプリートカップリング ラフストックボア
- GRAINGER ドア付きエンドウォール
- DWYER INSTRUMENTS ゲージ
- KIMBLE CHASE ビーカー