入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ケーブルカッター |
切削作用 | シアーカット |
切削能力アルミニウム | 最大:2/0 AWG、頻繁な使用:1 AWG |
切削能力銅 | 最大:2/0 AWG、頻繁な使用:#1 AWG |
ハンドルデザイン | PVCカバー |
全体の長さ(Overall Length) | 9.25 " |
UPC | 783310126294 |
船の重量(kg) | 0.5 |
船高(cm) | 2.79 |
船の長さ(cm) | 9.65 |
船幅(cm) | 32 |
HSコード | 8203206030 |
原産国 | JP |
プロダクト | モデル | 切削作用 | ハンドルデザイン | アイテム価格 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SDK105 | アンビルカット | ループ | ケーブルカッター | 18.875 " | ¥714,000 | ||
718F | センターカット | グラスファイバー | ケーブルカッター | 17.5 " | ¥45,319 | ||
705 | センターカット | グラスファイバー | ケーブルカッター | 25.5 " | ¥58,091 | ||
749 | シアーカット | ラバーグリップ | ケーブルカッター | 28 " | ¥39,684 | ||
706 | センターカット | グラスファイバー | ケーブルカッター | 31.5 " | ¥65,762 | ||
727 | シアーカット | 鋼 | ケーブルカッター | 9.25 " | ¥11,621 | ||
704 | センターカット | グラスファイバー | ケーブルカッター | 21 " | ¥55,847 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。