WALTER TOOLS F4041 Shoulder Milling Cutter
形式 | モデル | シャンク径 | ボア | 切削長さ | 直径 | インサートネジ | 各部の名称 | 必要なインサートの数 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F4041.B27.063.Z04.13 | 1.063 | 1.063 " | 0.512 " | 2.48 " | FS1458トルクス15IP | F4041.B27.063.Z04.13 | 6 | 1.968 " | ¥150,146 | |
B | f4041.ub38.102.z08.13 | 1.5 | 1.5 " | 0.591 " | 4" | FS1453トルクス15IP | f4041.ub38.102.z08.13 | 5 | 2.48 " | ¥230,307 | |
C | F4041.W32.040.Z03.13 | 1.26 | 0.75 " | 0.236 " | 2" | FS359トルクス15 | F4041.W32.040.Z03.13 | 5 | 2" | ¥109,193 | |
D | F4041.UT36.038.Z03.13 | 1.417 " | - | 0.512 " | 1.5 " | FS1458トルクス15IP | F4041.UT36.038.Z03.13 | 3 | 1.574 " | ¥107,527 | |
E | F4041.B27.063.Z06.13 | 1.574 " | - | 2.126 " | 1.575 " | FS1457トルクス9IP | F4041.B27.063.Z06.13 | 15 | 5.905 " | ¥164,914 | |
D | F4041.T36.040.Z03.13 | T36 " | - | 0.512 " | 1.575 " | FS1458トルクス15IP | F4041.T36.040.Z03.13 | 3 | 1.574 " | ¥108,589 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ゲートバルブとグローブバルブ
- マルチメータアクセサリ
- 塩分計
- モバイルオイルクーラー
- ホイールチョックアクセサリー
- シンクと噴水
- 配電設備
- 機械加工用品
- キャスターとホイール
- ラボオーブンの加熱と冷蔵
- LOC-LINE 90度ラウンドノズル
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS スロットルバルブハンドル
- ACROVYN 壁紙、オイスターグレー、アクロビン
- HOFFMAN タイプ 1 ヒンジ カバー、穴あきパネル エンクロージャ付き
- HOFFMAN カットオフフィッティング
- ROBERTSHAW レギュレーターキット
- BRADY スピルキャディーリフィル
- NIBCO DWV ストレートダブルサニタリーT
- BALDOR / DODGE モーターマウントアセンブリ
- BOSTON GEAR 6 直径ピッチ青銅製ウォームギヤ