SNAP-TITEニップル、316 SS、1-111 / 2
形式 | モデル | 接続タイプ | 注ぐ速さ | マックス。 圧力 | 動作温度 範囲 | シール材 | バルブデザイン | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | S71-3N16-16F | FNPS | 60 gpm | 4000のプサイ | -40度から200度F | 良いです | 顔を紅潮 | ¥76,347 | |
B | SVHN16-16FV | FNPT | 35 gpm | 2000のプサイ | -20度から375度F | バイトン | ポペット | ¥75,514 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ライトメーター
- ポータブル電気ヒーターアクセサリー
- コイルドエアホースアセンブリ
- ウィグラーとウィグラーセット
- アタッチメントの切断
- 表面保護と防塵バリア
- 包装用テープディスペンサーと機器
- ドラムとバレルポンプ
- ストラップおよびストラップ装置
- セキュリティアラームと警告
- GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 20mm幅のデュアル高性能Pd同期ドライブギアベルト
- ABANAKI ベルト交換
- WESTWARD スクリューエクストラクタースパイラルフルート
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじプラグゲージ、1 3 / 8-28 Un
- APOLLO VALVES 89-100シリーズ炭素鋼ボールバルブ
- MARTIN SPROCKET ヘリコイドコンベヤスクリュー、直径14インチ
- MOODY TOOL けがき針
- HUMBOLDT リニア ポテンショメータ トランスデューサ
- TIMKEN 幅広内輪止めねじロックボールベアリング