GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS20mmワイドデュアルハイパフォーマンスPd同期ドライブギアベルト
形式 | モデル | 業界番号 | 歯数 | ピッチ長 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | D720 8M 20 | D720 8M 20 | 90 | 720 mm | ¥22,000 | |
A | D1040 8M 20 | D1040 8M 20 | 130 | 1040 mm | ¥28,579 | |
A | D1440 8M 20 | D1440 8M 20 | 180 | 1440 mm | ¥34,452 | |
A | D1600 8M 20 | D1600 8M 20 | 200 | 1600 mm | ¥37,389 | |
A | D1800 8M 20 | D1800 8M 20 | 225 | 1800 mm | ¥42,986 | |
A | D2400 8M 20 | D2400 8M 20 | 300 | 2400 mm | ¥54,888 | |
A | D2800 8M 20 | D2800 8M 20 | 350 | 2800 mm | ¥62,887 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ヒューズクリップ
- パワーステークとリモートコントロールアウトレット
- カーボンフィルター
- ダブルエンドドリルビット
- 油圧アキュムレータマウント
- HVACモーター
- 識別製品
- 備品
- ワイヤーとケーブル
- 実験室のドラフトおよび付属品
- CHAINFLEX 電源ケーブル、最大352アンペア
- NOBLES ワンドアセンブリ
- DAYTON 36 1 / 1Hpドライブパッケージを備えたブロワー2インチ
- SALSBURY INDUSTRIES 水平メールボックスUsps4ドア
- DIXON インラインスイベル
- KETT TOOLS 超硬グリットブレード
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじプラグゲージ、1 1 / 4-8 Un
- VERMONT GAGE Npsmストレートパイプリング、Go/NoGoリングセット
- CALBRITE ステンレス鋼PVCフレキシブルコンジット
- GREENLEE 電気技師ツール キット