入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 同期ドライブギアベルト |
ギアベルトタイプ | デュアルハイパフォーマンスPd |
業界番号 | D1800 8M 20 |
材料 | 配合ゴム |
歯数 | 225 |
ピッチ | 8 mm |
ピッチ長 | 1800 mm |
幅(Width) | 20 mm |
船の重量(kg) | 0.47 |
船高(cm) | 6.6 |
船の長さ(cm) | 28.7 |
船幅(cm) | 27.43 |
HSコード | 4010391000 |
原産国 | US |
モデル | 業界番号 | 歯数 | ピッチ長 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
D1040 8M 20 | D1040 8M 20 | 130 | 1040 mm | ¥28,579 | |
D1440 8M 20 | D1440 8M 20 | 180 | 1440 mm | ¥34,452 | |
D1600 8M 20 | D1600 8M 20 | 200 | 1600 mm | ¥37,389 | |
D2400 8M 20 | D2400 8M 20 | 300 | 2400 mm | ¥54,888 | |
D2800 8M 20 | D2800 8M 20 | 350 | 2800 mm | ¥62,887 | |
D720 8M 20 | D720 8M 20 | 90 | 720 mm | ¥22,000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。