GREENLEE SDK105 ケーブルカッター、全長 20 インチ
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
アイテム価格 | ケーブルカッター |
切削作用 | アンビルカット |
切削能力アルミニウム | 4.13 " |
切削能力銅 | 4.13 " |
切削能力軟鋼 | 4.13 " |
ハンドルデザイン | ループ |
全体の長さ(Overall Length) | 18.875 " |
UPC | 783310018704 |
船の重量(kg) | 8.01 |
船高(cm) | 19.3 |
船の長さ(cm) | 49.02 |
船幅(cm) | 23.88 |
HSコード | 8203206030 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | 切削作用 | ハンドルデザイン | アイテム価格 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
718F | センターカット | グラスファイバー | ケーブルカッター | 17.5 " | ¥45,319 | ||
705 | センターカット | グラスファイバー | ケーブルカッター | 25.5 " | ¥58,091 | ||
749 | シアーカット | ラバーグリップ | ケーブルカッター | 28 " | ¥39,684 | ||
706 | センターカット | グラスファイバー | ケーブルカッター | 31.5 " | ¥65,762 | ||
727M | シアーカット | PVCカバー | ケーブルカッター | 9.25 " | ¥12,996 | ||
727 | シアーカット | 鋼 | ケーブルカッター | 9.25 " | ¥11,621 | ||
704 | センターカット | グラスファイバー | ケーブルカッター | 21 " | ¥55,847 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。