HUSKIE TOOLS
1976 年以来、Huskie は架空、地下、変電所、配電、送電プロジェクト向けの油圧切断および圧縮ツールを製造してきました。イリノイ州アディソンに本社を置くこのブランドは、効率と多用途性を高めるためのバッテリー駆動のツールを提供しています。 続きを読む
フィルタ
ハンドツール
機械加工
パワーツール
水力学
フリートと車両のメンテナンス
ハンドツール フィルタ
切削工具全ラインナップを見る
ケーブルおよびワイヤーカッター 鉄筋、ACSRケーブル、ワイヤーロープ、軟鋼ボルト、銅/アルミケーブルの切断に適した油圧式ケーブルカッターです。 スチール構造、フリップトップラッチ、アンビルスタイルのセンターカットブレード、ラバーグリップのストレートハンドルが特徴です。 リモートカッティングヘッドも利用可能
HuskieToolsについて
このブランドの広範なカタログには、油圧ポンプ、圧縮ダイ、油圧パンチ、アースロッドベンダー、バッテリーと充電器、リモート圧縮ヘッド、ケーブルとワイヤーカッターが含まれています。ハスキー犬 コードレスケーブルカッター 片手で簡単に操作できる快適なハンドルが付いています。アルミニウムケーブルと銅ケーブルの両方の切断に最適で、過負荷を防ぐ保護機能が組み込まれています。これらのケーブル カッターは、さまざまな気象条件に耐え、耐久性と信頼性の高いワイヤー切断を実現します。ブランドの バーおよびワイヤーカッター 建設、電気、通信用途で使用されます。これらの工具にはセンターカット機能が備わっており、さまざまな材料を効果的に切断できます。使いやすいストレートハンドルを採用しています。
考慮すべき事柄
相互参照の選択肢
一部の Huskie Tools MPN は、同等の Dayton および Eagle モデル番号を個別に参照しています。したがって、在庫切れまたは廃止になった競合商品を探している場合は、次のような可能性があります。 Raptor Supplies には、同等の Huskie Tools 製品が用意されています。
なぜ会社?
これらの Huskie Tools 製品は、小さいサイズから大きいサイズまであります。商品によっては配送中に破損する可能性があるため、慎重な梱包が必要な場合があります。したがって、これらの Huskie Tools アイテムは、ダウンタイムを最小限に抑えるために宅配便または航空便で配送されます。
よくある質問
これらのツールを掃除するにはどうすればよいですか?
- 目に見えるゴミをブラシまたは圧縮空気で取り除きます。
- 中性洗剤を使用して湿らせた布でツールを拭きます。
- 工具を保管または使用する前に、工具を完全に乾燥させてください。
- 洗浄プロセス中に損傷や磨耗がないか検査します。
Huskie ツールを選択する際にはどのような要素を考慮する必要がありますか?
- アプリケーションの互換性を確認してください。
- 動力源 (電気、油圧、またはバッテリー) を選択します。
- 工具の仕様 (切断能力、力、速度) を確認します。
- 耐久性と堅牢な構造を優先します。
- オペレーターの疲労を軽減するために人間工学に基づいたデザインを選択してください。
- 信頼性についてはブランドの評判を考慮してください。
- 安全機能が搭載されていることを確認してください。
- 予算の制約に合わせて調整します。
詳細はこちら
- ラボ機器
- 熱活性化シュリンクラップおよび機器
- ゴミ袋とライナー
- バルブ
- パテ
- シングルグリット砥石
- パイプ凍結およびパイプ解凍ユニット
- バケットバッグとツールオーガナイザー
- ドアロック
- 油圧クレーンジャック
- RAE 舗装ステンシル、ハンディキャップ-ADA
- WESTWARD クランプバレル銅ゲージ
- INGERSOLL-RAND メタルチェーンコンテナキャップ
- ASHLAND CONVEYOR 交換用ローラー
- TRITAN HCFUシリーズ、4ボルトフランジベアリング
- SPEARS VALVES PVCスケジュール80継手 特殊強化ユニオン2000 SRフィプト×SRフィプト EPDM Oリングシール付 SSカラー
- TSUBAKI QDシリーズ スプロケット 1インチピッチ
- HUB CITY SSW180シリーズ クリーンラインステンレス製ウォーム減速機
- RAYTECH タンブラーメディア添加剤と研磨剤
- PELICAN ホルスター