GREENLEE ラチェットケーブルカッター
Greenlee ラチェット ワイヤー カッターは、片手で握るだけで太いケーブルを切断するのに最適です。 これらのラチェット式ケーブル カッターは、電気、自動車、光ファイバーの用途に適しています。 これらのカッターは、厚い保護コーティング/ジャケットで保護された銅線およびアルミニウム線とデータ ケーブルを切断します。...続きを见る
形式 | モデル | 切削作用 | ハンドルデザイン | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 776 | センターカット | グラスファイバー | 20 " | ¥191,009 | |
B | 761 | センターカット | グラスファイバー | 10.75 " | ¥168,990 | |
C | 759 | センターカット | 鋼 | 10.5 " | ¥95,797 | |
D | 45206 | センターカット | クッショングリップ | 10 " | ¥137,196 | |
E | 45207 | センターカット | クッショングリップ | 11 " | ¥153,199 | |
F | 760 | センターカット | 鋼 | 13.75 " | ¥113,407 | |
G | 774 | シアーカット | グラスファイバー | 19.125 " | ¥169,889 |
ラチェットケーブルカッター
Greenleeラチェットケーブルカッターは、ケーブルを正確に切断するように設計されています。 これらのケーブルカッターは、ブレードを途中で開くことができるブレードリリース機能を備えたシングルスピードラチェットメカニズムを備えています。 コンパクトなデザインなので、狭いスペースにも最適です。 これらのカッターは、片手で操作できるため、体への疲労が少なく、10〜20インチの長さがあります。
動作メカニズム
- ユーザーはケーブルをカッターのジョーの間に置くことができます。
- カッター ハンドルを繰り返し優しく握ると、ケーブルが XNUMX つの半分にスライスされます。
- この操作により、ケーブルの端が粗くなることなく確実に切断されます。
特徴
- 一部のラチェット ワイヤー カッターは片手で操作できる設計になっており、ラインマンや電気技師が片手で切断できます。
- コンパクトな設計により、限られたスペースでの使用が可能になります。
- 正確な切断のためのシングルスピードラチェット機構と、操作/切断の途中でブレードを開くことができるブレードリリース機構を備えています。
- 活線による偶発的な感電から完全に保護するために絶縁グリップが付いています。
- ケーブルが切断された場合にハンドルを押し離すためのバネ作用が組み込まれています。
よくある質問
これらのカッターは活線に最適ですか?
高電圧ワイヤーが絶縁グリップを損傷し、ユーザーの体に高アンペア電流が流れる可能性があるため、活線を切断/スライスしないことをお勧めします。
これらのケーブル カッターは、特大のワイヤの切断に適していますか?
太いケーブルを切断するラチェットワイヤーカッターです。 ただし、ケーブルは、ある程度のマージンを残してカッターのジョーの内側に収まる場合にのみ切断する必要があります。 カッターの能力を超えて特大のケーブルを切断購入に進む、カッターのブレードジョーが損傷します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 調理器具
- 耳栓ディスペンサー
- ゴミ圧縮機
- ピッキングカートを注文する
- 消防ホースピンラックアセンブリ
- 油圧ホース
- リフティングマグネットとサクションカップリフター
- ユーティリティカート
- トレーニング
- 空気圧モーター
- KILLARK モーグルコンジットボディ、MOシリーズ、鉄/アルミニウム
- GUARDAIR 標準フィルター掃除機
- WRIGHT TOOL ブロードヘッドブルピン
- KRYTOX NRTPLSSシリーズ非反応性グリース
- BENCHMARK SCIENTIFIC MyBlockllシリーズデジタルドライバス
- EATON 10250T シリーズ シュラウド
- MI-T-M クランプ
- GRAINGER 医療用スツール
- SMC VALVES フィルター/レギュレーター/ルブリケーターコンボ
- GROVE GEAR GRG シリーズ BL スタイル 826 サイズ アイアンマン ウォーム減速機