入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラチェットケーブルカッター |
切削作用 | センターカット |
切削能力アルミニウム | 500キロミル |
切削能力銅 | 350キロミル |
ハンドルデザイン | 頑丈なグラスファイバーまたは滑り止めグリップ |
全体の長さ(Overall Length) | 10.5 " |
UPC | 781810459980 |
船の重量(kg) | 0.83 |
船高(cm) | 16.51 |
船の長さ(cm) | 36.58 |
船幅(cm) | 21.34 |
HSコード | 8203206030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 高さ | 長さ | 全体の長さ(Overall Length) | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RCC556 | - | - | 20 " | - | ¥124,614 | ||
RCC1000 | 6" | 20 " | - | - | - | 見積依頼
| |
RCC954ACSR1K | 1.18 " | 22.75 " | - | 2.97 " | - | 見積依頼
| |
RCC750HD | 4.69 " | 10.35 " | - | 2.9 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。