Cクランプ
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | DB-ゴールド-704 | ¥31,820 | 見積依頼 |
A | DB-ゴールド-705 | ¥46,461 | 見積依頼 |
A | DB-ゴールド-701 | ¥17,178 | 見積依頼 |
A | DB-ゴールド-702 | ¥21,864 | 見積依頼 |
A | DB-ゴールド-703 | ¥25,963 | 見積依頼 |
ラウンドハンドルカンチレバークランプ
カントツイストカンチレバークランプは、亜鉛メッキ仕上げの鋼構造を特徴とし、4:1のクランプ比を提供します。 これらのクランプは、凹凸のある表面に調整するための浮動ジョー(銅メッキ)と、最大700ポンドのクランプ力を提供できるネジ山付きの丸いハンドルを備えています。3/ 4、1-で利用可能な幅広いカンチレバークランプから選択します。 1 / 2、2、および2-1 / 2インチのジョー開口部の幅 Raptor Supplies.
カントツイストカンチレバークランプは、亜鉛メッキ仕上げの鋼構造を特徴とし、4:1のクランプ比を提供します。 これらのクランプは、凹凸のある表面に調整するための浮動ジョー(銅メッキ)と、最大700ポンドのクランプ力を提供できるネジ山付きの丸いハンドルを備えています。3/ 4、1-で利用可能な幅広いカンチレバークランプから選択します。 1 / 2、2、および2-1 / 2インチのジョー開口部の幅 Raptor Supplies.
ウィーバーグリップ付きレバークランプ、イエロー
カントツイストハイビスイエローカンチレバークランプは、凹凸のある表面に簡単に調整できるフリーフローティングジョーを備えており、丸いストックを保持するための4つの異なる面(刻み付き、滑らか、Vスロット)を提供します。 これらは、ボルト締め、穴あけ、溶接、または1つのワークピースをしっかりと固定するアプリケーションに最適です。 ディープリーチスロートカンチレバークランプは、より良いマテリアルハンドリングのためのより遠いリーチを提供します。 これらの傷のないクランプには、木材、プラスチック、合成繊維、または精密に研磨された金属などの柔らかい材料を保持するための丸いパッドがあります。 それらの革新的な設計は、ワークピースの問題のある歪みとねじれを排除し、2.5:4.5のクランプ比を提供します。 これらのクランプは、6、XNUMX、XNUMXインチのジョー開口部で利用できます。 Raptor Supplies.
カントツイストハイビスイエローカンチレバークランプは、凹凸のある表面に簡単に調整できるフリーフローティングジョーを備えており、丸いストックを保持するための4つの異なる面(刻み付き、滑らか、Vスロット)を提供します。 これらは、ボルト締め、穴あけ、溶接、または1つのワークピースをしっかりと固定するアプリケーションに最適です。 ディープリーチスロートカンチレバークランプは、より良いマテリアルハンドリングのためのより遠いリーチを提供します。 これらの傷のないクランプには、木材、プラスチック、合成繊維、または精密に研磨された金属などの柔らかい材料を保持するための丸いパッドがあります。 それらの革新的な設計は、ワークピースの問題のある歪みとねじれを排除し、2.5:4.5のクランプ比を提供します。 これらのクランプは、6、XNUMX、XNUMXインチのジョー開口部で利用できます。 Raptor Supplies.
形式 | モデル | 締付力 | ハンドルの直径と長さ(インチ) | 最大あごの開口部 | 全体の長さ(Overall Length) | 厚さ | 喉の深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | K025TDHVYW | ¥8,008 | |||||||
A | K045TDHVYW | ¥12,311 | |||||||
A | K060TDHVYW | ¥16,211 |
形式 | モデル | |
---|---|---|
A | C778-3 / 8B | 見積依頼 |
A | C778-1 / 2B | 見積依頼 |
A | C778-1 / 2 | 見積依頼 |
A | C778-3 / 8 | 見積依頼 |
形式 | モデル | 終了 | |
---|---|---|---|
A | C777-3 / 8B | 見積依頼 | |
A | C777-1 / 2-B | 見積依頼 | |
A | C777-3 / 8EG | 見積依頼 | |
A | C777-3 / 8 | 見積依頼 |
C775シリーズCクランプ
形式 | モデル | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | C775L 3/8 | ¥1,759 | ||
B | C775L-5 / 8-SS | - | 見積依頼 | |
B | C775L-1 / 2 | - | 見積依頼 | |
B | C775L-1 / 2-B | - | 見積依頼 | |
B | C775L-3 / 8-B | - | 見積依頼 |
ディープリーチ カンチレバー クランプ、イエロー
カントツイストハイビスイエローカンチレバークランプは、凹凸のある表面に簡単に調整できるフリーフローティングジョーを備えており、丸いストックを保持するための4つの異なる面(刻み付き、滑らか、Vスロット)を備えています。 これらは、ボルト締め、穴あけ、溶接、または1つのワークピースをしっかりと保持する必要があるアプリケーションに最適です。 ディープリーチスロートカンチレバークランプは、より良いマテリアルハンドリングのためのより遠いリーチを提供します。 それらの革新的な設計は、ワークピースの問題のある歪みやねじれを排除し、2.5:4.5の強力なクランプ比を提供します。 6、XNUMX、XNUMXインチのジョーオープニングバリエーションで利用可能なこれらのクランプの広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
カントツイストハイビスイエローカンチレバークランプは、凹凸のある表面に簡単に調整できるフリーフローティングジョーを備えており、丸いストックを保持するための4つの異なる面(刻み付き、滑らか、Vスロット)を備えています。 これらは、ボルト締め、穴あけ、溶接、または1つのワークピースをしっかりと保持する必要があるアプリケーションに最適です。 ディープリーチスロートカンチレバークランプは、より良いマテリアルハンドリングのためのより遠いリーチを提供します。 それらの革新的な設計は、ワークピースの問題のある歪みやねじれを排除し、2.5:4.5の強力なクランプ比を提供します。 6、XNUMX、XNUMXインチのジョーオープニングバリエーションで利用可能なこれらのクランプの広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
カンチレバー クランプ、No-Mar ラウンド フラット パッド ジョー、T ハンドル
溶接グランドクランプ
カントツイスト溶接アースクランプは、感電死を防ぐために機器とアースを接続しながら、金属機器を保持するように設計されています。 これらは溶接アプリケーションに理想的であり、凹凸のある表面を確実に保持するためのフローティングジョーと、安全のためにジョーの400つにXNUMXAの溶接アース接続を備えています。 ジョーは、溶接中の固着を防ぐために銅メッキされています。
カントツイスト溶接アースクランプは、感電死を防ぐために機器とアースを接続しながら、金属機器を保持するように設計されています。 これらは溶接アプリケーションに理想的であり、凹凸のある表面を確実に保持するためのフローティングジョーと、安全のためにジョーの400つにXNUMXAの溶接アース接続を備えています。 ジョーは、溶接中の固着を防ぐために銅メッキされています。
600シリーズレッドクランプ
DB パイプ スタンド 600 シリーズの赤いクランプは、パイプやチューブを固定し、振動、動き、潜在的な損傷を防ぐのに最適です。 これらは配管、建設、メンテナンス作業に使用され、その独特の赤色は耐荷重能力が高いことを示しており、過酷な用途に最適です。 これらの DB-3 ポイント クランプは、正確なフィットと位置合わせを実現する XNUMX 点精密クランプ システムを備えています。 本体は二重壁の鋼板を採用しており、耐久性と堅牢性を備えています。
DB パイプ スタンド 600 シリーズの赤いクランプは、パイプやチューブを固定し、振動、動き、潜在的な損傷を防ぐのに最適です。 これらは配管、建設、メンテナンス作業に使用され、その独特の赤色は耐荷重能力が高いことを示しており、過酷な用途に最適です。 これらの DB-3 ポイント クランプは、正確なフィットと位置合わせを実現する XNUMX 点精密クランプ システムを備えています。 本体は二重壁の鋼板を採用しており、耐久性と堅牢性を備えています。
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | DB-RED-601 | ¥16,202 | 見積依頼 |
A | DB-RED-602 | ¥21,864 | 見積依頼 |
A | DB-RED-603 | ¥33,772 | 見積依頼 |
ヘビーサービス鍛造 C クランプ
エクストラ ヘビー サービス鍛造 C クランプ
ディープスロート鍛鋼ボディクランプ
M775シリーズCクランプ
形式 | モデル | |
---|---|---|
A | M775L-3 / 4-B | 見積依頼 |
B | M775L-1 / 2-B | 見積依頼 |
B | M775L-5 / 8-B | 見積依頼 |
B | M775L-3 / 8-B | 見積依頼 |
耐久性の高い C クランプ
レギュラーデューティーエクストラディープスロートCクランプ/銅スピンドル
Cクランプ6-1 / 2インチ2インチスロート
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
A205 | AA6HTP | ¥133,382 |
溶接シュー クランプ 5 1/2 インチ銅
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
63295 | AE3QLU | ¥32,720 |
ブリッグスCクランプ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
0750 | CE7YQR | ¥540 | 詳細を参照してください。 |
Cクランプ、3/8インチサイズ、電気亜鉛メッキ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
C-775L-3/8EG | CF4ZYK | - | 見積依頼 |
Cクランプ
Cクランプは、溶接または大工仕事中に木製または金属のワークピースを保持するために設計されています。 これらのユニットは、クランプを締めながらてこの力を得るために、ネジに垂直に取り付けられた金属棒を備えています。 Raptor Supplies のようなブランドからこれらのGクランプを幅広く提供しています Bessey、エナパック、カントツイスト、 プロト、スタンレー、ヴェスティル、 西へ、ウィルトン&ライトツール。 カントツイスト カンチレバークランプは軽量で耐久性があり、ワークピースを一緒にグリップするための強力な4:1クランプ比を備えています。 これらの革新的なカンチレバーは、必要に応じてアプリケーション用にXNUMXつのグリップ面(刻み付き、滑らか、Vスロット)を備えた凹凸のある表面に調整できる自由に動くジョーを備えています。 ウィルトン C クランプは、最大の強度を実現する鍛造フレームと、スムーズな操作と迅速なクランプを実現する ACME 圧延スピンドルを備えています。 400 シリーズ ユニットは、円形、四角形、平坦などの形状に関係なく確実なグリップを提供する V 溝付きアンビルと交換可能なパーマパッドとスピンドルを備えています。 これらのクランプは、最大 40000 ポンドのクランプ圧力で、橋梁建設、製造、鉱山、木工および抽出用途に適しています。本体カラーのオプションは黒、黄色、グレーで、アンビルにはフラットおよび V 溝タイプが用意されています。 Raptor Supplies.
詳細はこちら
- ユーティリティカート
- リベット
- 包装用テープディスペンサーと機器
- 電磁弁とコイル
- ダクテッドファンとアクセサリー
- 潜水可能な下水ポンプ
- 浮ひょう
- 減速機とギアドライブ
- 球面ころ軸受
- 接着テスター
- NIBCO ダクタイル鋳鉄製ゲートバルブ、フランジ
- SQUARE D コントロールステーション
- QUAKEHOLD! ギャングファイルストラップ
- MINTIE TECHNOLOGIES 調整可能なダクトクランプ
- MICRO 100 ルーター、シングルフルート、メトリック
- TE-CO スプリングプランジャー、ヘビー、ステンレス鋼
- SPEARS VALVES PVC シングルエントリーボールバルブ、ねじ込み式エンド、Buna-N
- CENTURY OEM 交換用 AC モーター
- FLEXTECH エアクーラーホース
- LABCONCO ダクト付きヒュームフード